Robinetterie électronique de lavabo TEMPOMATIC 4

TEMPOMATIC 4 de DELABIE révolutionne l’hygiène dans les espaces publics. Équipée de capteurs sans contact et d’un système anti-stagnation, cette gamme réduit la consommation d’eau de 90 %. Design, durable et facile à entretenir, elle garantit une maintenance rapide et une installation immédiate, répondant aux besoins modernes
  • Hyper-économie : fermeture automatique
  • Design
  • Installation aisée
  • Hygiène totale
  • Résistance à l’utilisation intensive
  • Maintenance facilitée
TEMPOMATIC 4 TEMPOMATIC 4
TEMPOMATIC Mix 4 TEMPOMATIC Mix 4
TEMPOMATIC 4 mural TEMPOMATIC 4 mural
TEMPOMATIC Mix 4 mural TEMPOMATIC Mix 4 mural
Hygiène totale

La robinetterie électronique sait garder ses distances ! Le lavage des mains se fait sans aucun contact manuel.
Le robinet s’ouvre à la détection des mains et se referme automatiquement à leur retrait.
A l’intérieur des canalisations, les bactéries se multiplient quand l’eau stagne à température ambiante. Pour la faire circuler, les TEMPOMATIC 4 s’active automatiquement toutes les 24h après sa dernière utilisation.
Associée à une électrovanne brevetée, la gamme TEMPOMATIC 4 garantit un lavage des mains hygiénique.

Economie d’eau de 90%

La robinetterie électronique TEMPOMATIC 4 s’arrête automatiquement lors du lavage des mains. Grâce à cette fonction électronique et son débit réduit (3l/min) le TEMPOMATIC fait gagner jusqu’à 90% d’économie sur la facture d’eau. Cette donnée qui ne peut pas être négligée lorsque l’on parle de lieu public où le nombre de postes de lavage se compte par dizaine voire centaine.
C’est également un choix écologique : une réduction du gaspillage et une préservation des ressources en eau.

Installation minute

Remplacer une robinetterie traditionnelle par un modèle électronique : rien de plus simple.
Le TEMPOMATIC 4 à piles s’installe très rapidement en lieu et place de la robinetterie installée, sans travaux, sans alimentation électrique, sans réglage : 100% interchangeable.

Maintenance simplifiée

La maintenance du TEMPOMATIC 4 est simple et rapide. Le changement de piles se fait sans couper l’eau, avec un accès à l’électrovanne par l’avant.