Lithium

La gamme de piles lithium Procell a été conçue par Duracell spécialement pour gérer une décharge à taux élevé pour une variété d’applications, en décharge intermittente ou continue.

Les piles lithium Haute Puissance CR123 et les piles boutons 2016, 2025 et 2032 tiennent cette promesse avec les caractéristiques suivantes :

  • Haute densité énergétique (3 V)
  • Auto-décharge faible et régulière
  • Normes de qualité strictes basées sur les recommandations ANSI et CEI
  • Plage de températures de fonctionnement de -20⁰C à 60⁰C
Pile Lihtium bouton

Pile Lihtium bouton

Pile Lihtium 3V

Pile Lihtium 3V

Fiche technique

Fiche technique

Les piles bouton au lithium de Procell sont conçues pour offrir une grande capacité et des performances fiables dans les appareils professionnels compacts tels que des porte-clés télécommande, des thermomètres et des glucomètres. Technologie de sécurité pour protéger les enfants contre tout risque d'ingestion. SÉCURITÉ ENFANTS: une solution amère est appliquée, en forme d’anneau, sur la borne négative.

Procell HPL 123, la meilleure pile lithium au monde

La pile au lithium Procell HPL 123, leader sur le marché, offre une grande capacité et une puissance élevée. Elle est recommandée pour les appareils professionnels à forte consommation tels que les dispositifs de sécurité et les détecteurs de mouvement.

Packaging économique

Nos piles boutons lithium sont proposées en conditionnement économique via un emballage plastique contenant 5 unités avec bande détachable. Nos piles HPL 123 sont Conditionnées de manière économique en carton recyclé par paquet de 10 et sont également disponible en vrac.