La sécurité en toute transparence !

Pureté des formes, éclairement parfaitement homogène du pictogramme, taille réduite du boîtier et différentes possibilités de montage font du CrystalWay l'appareil d'évacuation design idéal pour tout projet. Il s'intègre de façon harmonieuse dans l'architecture du bâtiment, qu'il s'agisse d'un grand établissement (aéroport, salle de concert, etc.) ou d'un plus petit (boutique, agence commerciale…)

Esthétique
Le CrystalWay est la référence esthétique pour tous vos projets. Fin, épuré, transparent et discret, il vous assure une parfaite intégration et une satisfaction client.
  • Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (absence de point chaud)
  • Esthétique identique en pose plafond et murale
  • Insertion du pictogramme dans le diffuseur pour une finition parfaite
  • Faible épaisseur du boîtier (22 mm) pour une installation discrète
  • Contour du pictogramme transparent
  • Aucun détail technique apparent

Flexibilité

Le CrystalWay s'adapte à toutes les configurations et contraintes esthétiques, de taille ou encore de flux lumineux. C'est le seul produit du marché à proposer 4 modes de pose (mural, plafond, drapeau et suspendu).

  • Une référence unique pour pose en murale, plafond, drapeau
  • Deux niveaux d'éclairement configurables (50 et 500 cd /m² secteur présent ) idéal pour les cinémas et salles de spectacle
  • Pose suspendu grâce au kit de suspension
  • Version XL (Picto 150 × 300mm) pour balisage des locaux de grande surface ou avec hauteur sous plafond supérieure à 3 m
  • Encastrement affleurant et customisation de la couleur et des pictogrammes

Facilité d'installation

La gamme CrystalWay est conçue pour limiter efficacement le temps d'installation et vous apporter un confort de pose inégalé. Choisir le CrystalWay, c'est s'assurer de maîtriser le temps de pose quelque soit la configuration choisie.

  • 4 entrées de câbles bi-matière, pas de pièce plastique à casser
  • Trous oblongs, fixation rapide et propre
  • Bornier sans vis
  • Appareils débrochables prour un espace de travail plus confortable
  • Boîtier de faible épaisseur (22 mm) permettant une installation sans encastrement

La fonction Visibilité+

La fonction Visibilité+ permet de mieux voir les chemins d'évacuation secteur présent et en pleine lumière. L'animation des pictogrammes de sécurité (clignotement) facilite l'identification de TOUTES les voies et issues de secours disponibles. La fonction Visibilité+ permet de mieux voir les chemins d'évacuation secteur présent et en pleine lumière. L'animation des pictogrammes de sécurité (clignotement) facilite l'identification de TOUTES les voies et issues de secours disponibles.

  • Homogénéité d'éclairement
  • Eclairage dynamique (clignotement du pictogramme secteur présent)
  • Pas d'éblouissement