Energizer® Hard Case Professional

La gamme Energizer® HARDCASE PROFESSIONAL® est une gamme conçue pour les professionnels, avec des matériaux de qualité et des performances d'éclairage exceptionnelles.

Ergonomiques

  • Bouton pression large

Adaptables

  • Eclairage directionnel
  • Têtes pivotantes ajustables

Robustes

  • Etanches: IPX4
  • Résistent aux chutes de 7 mètres
  • ABS Plastique
Torche Hardcase professionalTorche Hardcase professional
Panel Light Hardcase professionalPanel Light Hardcase professional
Baladeuse Hardcase ProfessionalBaladeuse Hardcase Professional
Lampe Frontale Hardcase professionalLampe Frontale Hardcase professional

BALADEUSE HARD CASE PROFESSIONAL - 4xAA incluses

La Baladeuse Energizer® HARDCASE® PROFESSIONAL® est idéale pour les tâches professionnelles. Cette baladeuse permet un éclairage diffus à 180° afin d'éclairer une large zone. Ses deux aimants puissants, son crochet rotatif rétractable et sa base large permettent un usage mains-libres. Sa fonction de réglage intelligent permet de personnaliser l'intensité lumineuse afin de favoriser puissance et portée lumineuse ou autonomie.

PANEL LIGHT HARD CASE PROFESSIONAL – Rechargeable

Le nouveau projecteur Panel Work light s'adapte parfaitement aux conditions de travail les plus difficiles grâce à sa résistance aux chutes et aux projections d'eau. Le Panel Work Light fonctionne avec une batterie rechargeable et dispose également d'une fonction power bank. Sa double lentille est orientable et permet ainsi de diriger le faisceau lumineux dans la direction souhaitée.

FRONTALE AIMANTÉE HARD CASE PROFESSIONAL

Conçue pour une utilisation mains-libres, la frontale Energizer® HARDCASE® PROFESSIONAL® aimantée offre une polyvalence maximale avec ses 2 modes : mode frontale ou mode détachable grâce à sa tête aimantée qui se fixe sur toutes les surfaces métalliques. Pour un confort et une stabilité supplémentaire sur la tête, cette frontale est équipée d'une sangle transversale amovible.