GAMME PILE BOUTON

Les piles spéciales Energizer offrent une fiabilité et des performances extrêmes. Disponibles dans une variété de formats polyvalents, elles constituent le choix idéal pour tous vos besoins de petite taille.

Energizer propose une gamme complète de piles miniatures spécialisées à longue durée de vie:

  • Une pile pour chaque besoin
  • Zero Mercure
  • Une offre à valeur ajoutée: disponibilité de pack de 4 ou plus
CR2032 CR2032
CR2025 CR2025
CR2016 CR2016
LR44 LR44
Pile Ultimate Lithium

Rien ne surpasse l’énergie longue durée des piles Energizer Ultimate Lithium. Leur conception sécuritaire et sans coulures garantit la protection des appareils. Ces piles peuvent fonctionner à des températures extrêmes (de -40°C à 60°C), et leur énergie est conservée jusqu’à 20 ans*, en faisant le choix idéal pour alimenter avec fiabilité les appareils les plus performants tels que les glucomètres, lampes torches, coffres forts, systèmes de surveillance et de sécurité.
*Si les piles sont conservées dans leur emballage.