GAMME RECHARGEABLE

Prêtent à l'emploi et rechargeables des centaines de fois, les piles rechargeables Energizer sont idéales pour vos appareils les plus exigeants et les usages les plus fréquents.

  • Economique & Ecologique
  • Dure jusqu'à 6 fois plus longtemps*
  • Facile à utiliser
ChargeurChargeur
Pile rechargeable AA et AAAPile rechargeable AA et AAA
Pile rechargeable 9VPile rechargeable 9V
Pile rechargeable C et DPile rechargeable C et D

Chargeur Pro Energizer

Un chargeur intelligent qui recharge rapidement et facilement 2 ou 4 piles AA ou AAA en 4 heures. Pratique, il indique le niveau de charge des piles grâce à ses LED rouge, jaune ou verte, ainsi qu'au moyen d'indicateurs sonores. Il est équipé de fonctions de sécurité : système de protection contre la surcharge et un dispositif d'arrêt automatique qui optimisent les performances des piles.

Rechargeable Extreme pile AA et AAA

Pleine puissance avec les piles Energizer Recharge Extreme hautes performances et longue durée. Ces piles rechargeables sont préchargées et prêtes à l'emploi dès réception. Chaque pile AA Energizer Recharge Extreme peut être rechargée et utilisée jusqu'à 500 fois. Rechargez vos piles avec un chargeur Energizer Recharge, et alimentez durablement vos appareils les plus exigeants : lampes torches, système de surveillance etc... La première pile AA rechargeable au monde fabriquée avec 4 % de batteries recyclées.

Rechargeable Power Plus pile 9V

Pleine puissance avec les piles Energizer Recharge Power Plus longuedurée.. Chaque pile AA Energizer Recharge Power Plus peut être rechargée et utilisée des centaines de fois. Rechargez vos piles avec le chargeur Energizer Recharge Universal, et alimentez durablement vos appareils de mesure.