Blocs de distribution de puissance DBL, gamme ENTRELEC de TE Connectivity

Répartiteurs unipolaires de 80 à 550A dédiés à la distribution de puissance dans les armoires de contrôle. Compacts, modulaires, ils sont disponibles en Vissé ou Insertion directe, entrées rondes ou plates pour barres souples et rigides. Choisissez le modèle adapté à votre environnement : industriel, ferroviaire, marine, solaire !

Nouvelle Gamme DBLK
  • Technologie PI-Spring
  • Répartition en Ligne, 76 et 125A
  • Certifié marine et ferroviaire
  • Protection IP20

Hautes performances

La conception compacte et astucieuse des répartiteurs Vissé de 80 à 550A permet un encombrement plus faible pour une meilleure intégration dans les espaces restreints et offre une flexibilité d'utilisation : unipolaire, multipôle ou regroupement pour le photovoltaïque. Le capot réversible et détachable ainsi que son mode de fixation Rail Din ou Platine permettent de s'adapter aux différentes configurations. Ses hautes performances (1500V DC, courant de court-circuit élevé) et ses nombreuses certifications lui permette d'être utilisé dans de nombreuse applications.

Adaptabilité

Les version DBL-F sont des répartiteurs unipolaires disposant d'une entrée plate. Raccordez une barre plate souple ou rigide en entrée et répartissez la puissance via des sorties rondes en technologie vissé. Deux versions de répartiteurs 250A et 500A qui s'adaptent à différentes configurations : unipolaire, multipôle ou regroupement pour le photovoltaïque, fixation sur Rail Din ou Platine. Ses hautes performances (1500V DC, courant de court-circuit élevé) et ses nombreuses certifications lui permette d'être utilisé dans de nombreuse applications.

Notre technologie brevetée

Les répartiteurs unipolaires DBLK 76A et 125A, technologie à insertion directe (PI-Spring), sont les premiers répartiteurs de puissance sans vis du marché. Cette technologie brevetée et éprouvée depuis 2014 (à travers le lancement SNK PI-Spring) est basée sur un mécanisme de ressort unique qui fournit une connexion fiable et stable dans les environnements soumis aux températures extrêmes, aux chocs et aux vibrations. Idéal pour la distribution en ligne, ces répartiteurs s'installent sur Rail Din ou Platine horizontalement ou verticalement.