Détection Extérieure

Nos capteurs sont garantis 5 ans et nous apportons une attention particulière à la qualité de nos produits. Nos produits sont simples à mettre en place, participent à la réduction de cout énergétiques et disposent de différents designs en fonction des besoins.

  • Garantie 5 ans
  • Economie d'énergie
  • Plug and Play
  • Différents designs selon les besoins

SERIE MD Wide

  • Montage mural sur socle enfichable pratique
  • Portée de détection ajustable sur 2 zones
  • Montage apparent
  • Zone de détection : 200° (2x 100° réglables séparément)
  • Portée de détection : transversale Ø 20 m / frontale Ø 10 m
  • Garantie 5 ans

SERIE DEFENSOR

  • Modes de fonctionnement horaire intégrés
  • Protection contre le vandalisme et le sabotage
  • Temporisations selon le sens de déplacement
  • Paramétrage de l'opturation électronique
  • Zone de détection : 230° / 280°
  • Portée de détection : transversale Ø 40 m / frontale Ø 10 m
  • Garantie 5 ans

SERIE RC

  • Utilisation particulièrement flexible grâce au pivot
  • Niveau de sécurité élevé avec la détection au ras du mur
  • Montage apparent
  • Zone de détection : 280°
  • Portée de détection : transversale Ø 40 m / frontale Ø 16 m
  • Garantie 5 ans