BE BEST

La gamme BE BEST vient compléter la gamme BE BETTER en proposant des encastrés IP65. Complémentaire, elle permet d'opter pour un même design d'encastré pour tout l'habitat, allant jusqu'à la salle de bain. Les BE BEST sont disponibles en version fixe ou en version orientable dans 4 finitions de couleurs.

  • RE2020

  • IP65

  • Garantie 5 ans

BE BEST fixeBE BEST fixe
BE BEST orientableBE BEST orientable
BE BEST design fixeBE BEST design fixe
BE BEST design orientable 1, 2, 3 têtesBE BEST design orientable 1, 2, 3 têtes

Étanchéité pour installation en salle de bain

La gamme est compatible avec la réglementation RE2020. De plus, les encastrés possèdent deux joints pour réaliser une parfaite étanchéité. IP65, la version GU5.3 en 12VDC permet une installation dans une salle de bain.

Mise en service simplifiée

Les encastrés de la gamme BE BEST sont vendus préconnectés avec une douille GU10. La fixation de la lampe se fait par ¼ de tour. Les BE BEST ont également une patère rapide 3 pôles simplifiant leur installation et permettant d'effectuer un repiquage phase, neutre et terre sans accessoire complémentaire.

Confort visuel

Les BE BEST peuvent s'accessoiriser d'un kit optique : une optique opale pour un rendu lumineux diffus et optimal ainsi qu'une optique nid d'abeille apportant un confort visuel en évitant le contact visuel avec la source lumineuse.

BE BEST DESIGN

La gamme BE BEST DESIGN vient compléter les gammes ALU 16 & BE BETTER en proposant des encastrés IP65 premium et RE2020. Complémentaire, elle permet d'opter pour un même design d'encastré pour tout l'habitat, et se décline en versions orientables simple, double et triple têtes. Les BE BEST DESIGN sont également disponibles en version fixe ou en version orientable dans 4 finitions de couleurs.