BE BETTER

Simple d'installation, les encastrés intérieurs plafond BE BETTER sont idéals pour équiper l'habitat. Sa déclinaison permet à la gamme de s'adapter à tous les espaces et tous les styles d'intérieurs.

  • 4 finitions de couleur

  • IP20 et IP44

  • Garantie 5 ans

BE BETTER version «bague»

BE BETTER version «bague»

BE BETTER ¼ de tour IP20

BE BETTER ¼ de tour IP20

BE BETTER ¼ de tour IP44

BE BETTER ¼ de tour IP44

Pour tous les espaces

La gamme BE BETTER existe en IP20 et en IP44. Cette déclinaison permet d'avoir visuellement le même encastré dans une même pièce, tout en prenant compte des exigences de chacune d'elles. Le BE BETTER IP20 peut être installé dans le salon et la version IP44 dans la cuisine. Une harmonie visuelle est ainsi créée entre les différents encastrés.

Pour tous les styles

Ces encastrés sont disponibles en version fixe ou orientable et également dans une déclinaison de 4 finitions de couleurs pour tous les intérieurs : blanc, blanc mat, aluminium brossé et noir mat.

Installation simple et rapide

La gamme BE BETTER est disponible avec une fixation bague (uniquement pour la version IP20) de la lampe, mais également en ¼ de tour. Ces encastrés plafond IP20 existent en spot seul et aussi en kit avec la lampe GU10. Ils sont raccordables directement au 230V et livrés avec une douille GU10 préconnectée. Pour faciliter d'avantage l'installation, ils sont équipés d'un boîtier à raccordement rapide 3 pôles, permettant une mise en service sans outil.