COLOSS

La gamme COLOSS est constituée d'encastrés de sol extérieurs se déclinant pour tous les aménagements paysagers. Ainsi, la gamme propose des optiques faible éblouissement, balisage et asymétrique. Précablé avec une connectique rapide IP68 PLUG AND PLAY, les encastrés de la gamme s'installent facilement et rapidement.

  • 4 puissances
  • 5 angles de faisceaux lumineux
  • 3 types d'optiques
  • Garantie 5 ans

Installation simple et rapide

Grâce à son pot d'encastrement, le COLOSS s'intègre parfaitement dans les terrasses en béton ou en pleine terre et se raccorde directement au 230V. Ses connectiques rapides IP68 précablées permettent, grâce à son système PLUG & PLAY, une installation rapide et facile de l'encastré de sol.

Large choix

La gamme COLOSS se décline en 5, 10, 15 et 20W. Une belle déclinaison pour s'adapter à tous les espaces. Différents angles du faisceau lumineux sont proposés : 10°, 23° ou 60° avec une optique faible éblouissement, une optique balisage opale à 120°, et une optique asymétrique 45/35°. Une diversité permettant d'éclairer tous types de végétaux sur de belles hauteurs allant d'un cyprès étroit à un large saule pleureur.

Discret et résistant

Design simple et discret, les encastrés de la gamme COLOSS se fondent idéalement dans les sols extérieurs et dans les décors des jardins. La gamme se décline avec des collerettes rondes et carrées en inox 316L. Résistants aux chocs IK08, il est possible de marcher sur les encastrés.

Version Switch

La version SWITCH permet de régler la température de couleur directement sur le produit : 2400K, 3000K et 4000K.