DECO

Avec leur design élégant et un excellent confort visuel, les gammes DECO et DECO+ proposent des encastrés intérieurs plafond IP20 conçus pour faire partie intégrante de la décoration. La gamme se raccorde facilement au 230V avec une patère rapide 3 pôles et est livrée avec une douille GU10 préconnectée.

  • RE2020
  • Basse luminance
  • Garantie 5 ans

Chic et épuré

Avec leur corps en aluminium de fonderie, les encastrés DECO et DECO+ disposent d'une forme avec un recul du point lumineux permettant une basse luminance. Vendu avec un kit optiques, l'optique nid d'abeille renforce l'anti-éblouissement de l'encastré. Le kit optiques est également composé d'un disque opale et d'un disque transparent, permettant de rendre l'encastré fixe IP44 et compatible avec la RE2020 pour une installation dans une salle de bain ou dans une cuisine. Son joint assure une parfaite étanchéité à l'air.

Une déclinaison pour tous les goûts

La gamme DECO propose des encastrés plafond fixes ou orientables à la fois en rond et en carré. L'ensemble est également décliné en version 1 tête et 2 têtes. Les DECO se déclinent en 4 finitions de couleurs : blanc mat, aluminium laqué, noir et doré.

Encastrés bi-couleurs

La gamme se décline en version DECO+ proposant ainsi de finitions bi-couleurs. Disponibles en encastré 1 tête fixe de forme ronde ou carrée, les DECO+ existent en finition blanc mat/aluminium laqué, blanc mat/doré et blanc mat/noir mat.