ELIOS SOLAR

Les projecteurs solaires ELIOS SOLAR IP65 offrent une solution d'éclairage extérieur autonome. Eco-conçu, leur batterie au lithium est remplaçable. Les projecteurs existent en coloris gris anthracite et gris clair. Robustes, ils sont en aluminium de fonderie et en verre trempé. Ils possèdent un capteur de luminosité et un capteur de présence infrarouge.

  • Design unique, créé par EUROPOLE

  • Sans câblage, sans consommation électrique

  • Garantie 5 ans

ELIOS SOLAR 2,5W

Compact, l'ELIOS SOLAR 2,5W se pose en applique de manière simple et rapide. Traité anti-corrosion, il peut être installé en bord de mer. Actionné par le détecteur, il éclaire en 3000K et jusqu'à 300 lumens. Son fonctionnement est optimisé via deux modes, réglables directement sur le produit : détection de présence puis éteint ou détection de présence puis éclairage continu à 10%.

ELIOS SOLAR 8,5W & 15W

Puissants, ces projecteurs solaires en 3000K offrent un éclairage jusqu'à 2000 lumens. Leur panneau solaire est orientable pour s'adapter au lieu d'installation. Ils possèdent plusieurs modes de fonctionnement : détection de présence, éclairage continu pendant 2H ou 4H ou éclairage continu. Ces modes se contrôlent via une télécommande. Celle-ci permet également la variation de l'intensité lumineuse.

ACCESSOIRES

Les projecteurs ELIOS SOLAR 8,5W et 15W sont compatibles avec des accessoires leurs permettant de s'adapter à tous les environnements extérieurs. Le kit de déport du panneau solaire permet de positionner celui-ci dans un emplacement disposant d'un ensoleillement optimal. La lyre permet d'avancer la position du projecteur par rapport au mur afin d'ajuster sa profondeur et notamment d'exposer le panneau solaire aux rayons du soleil. Il existe également un piquet pour une installation directement au sol/dans la terre.