LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO

L'évolution incontournable et éco-responsable de l'encastré de plafond LED'UP UNIVERSAL SWITCH. Cette version SWITCH EVO présente un intérêt économique et écologique grâce à son éco-conception. Facile à poser, cet encastré offre une excellente qualité d'éclairage. Vendu sans collerette, il est compatible avec l'ensemble des collerettes et accessoires de la gamme LED'UP UNIVERSAL.

  • Polycarbonate recyclé

  • Fiabilité technique et mécanique

  • SWITCH 2700K/3000K/4000K

  • Jusqu'à 600 lumens

  • IRC 90

  • RE2020 (monté avec une collerette)

RÉPARABILITÉ & CONSOMMATION ÉTHIQUE

Le LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO est un produit durable dans le temps et réparable. Sa source et son alimentation sont remplaçables, la durée de vie du produit de 50 000h (L80/B10 à 25°C) et sa fiabilité technique en font un produit à maintenance simplifiée.

DESIGN & PRODUCTION RESPONSABLES

Ce produit s'inscrit dans une démarche d'éco-conception, durable et éthique : l'encastré de plafond est en polycarbonate recyclé. Imprimé avec des encres végétales et en carton recyclé, son emballage s'inscrit également dans cette démarche éco-responsable, pour réduire l'impact environnemental.

ASTUCIEUX

Cette version SWITCH EVO de la gamme LED'UP UNIVERSAL est vendue sans collerette, afin d'éviter le gaspillage d'une collerette préinstallée en cas de changement de couleur. Permettant ainsi la réutilisation des collerettes blanches du 57016, elle est également compatible avec toutes les collerettes de la gamme.