LED'UP UNIVERSAL

Compatible avec la RE 2020, la gamme d'encastrés intérieurs modulables s'adaptent à toutes les applications et esthétiques de l'habitat. Elle est IP65, compatible volume 1 salle de bain. La gamme a évolué pour faire place à des versions PRO, connectées et à un ensemble de collerettes permettant d'offrir différents rendus lumineux, jusqu'à 72 finitions.

  • Modulable : formes et finitions de couleurs
  • Faible épaisseur et compatible tous isolants
  • Facile et rapide d'installation

La version SWITCH

Incontournable de la gamme LED'UP UNIVERSAL, c'est un encastré 3 en 1 avec 3 possibilités de températures de couleurs dans un seul produit. Via le commutateur de couleur, il est possible de choisir entre un éclairage en 2700K, en 3000K ou en 4000K. Le LED'UP UNIVERSAL SWITCH est orientable et se transforme en version fixe en changeant simplement la collerette. En accessoire, sont disponibles d'autres finitions de couleurs et de formes de collerettes.

Les versions connectées

Le LED'UP UNIVERSAL se décline avec deux technologies connectées, ne demandant pas de câblage additionnel. La version BLUETOOTH MESH, commandée via l'application mobile ou la télécommande grâce au Bluetooth, permet de contrôler jusqu'à 240 points lumineux. La version WiZ fonctionne via Wifi + Bluetooth, elle est également pilotable avec l'application mobile ou la télécommande. Elle propose différentes ambiances lumineuses pré-programmées, pour gérer jusqu'à 200 points lumineux.

Les accessoires ESTHET

La gamme est complétée avec une multitude de collerettes rondes et carrées. Les collerettes ESTHET permettent de mettre en retrait la source de lumière pour plus d'élégance et un effet basse luminance (UGR<16 et <12 pour les finitions avec l'intérieur noir). Les versions ESTHET ASYM produisent en plus un effet asymétrique sur le faisceau lumineux. Ces collerettes offrent également une déclinaison de finitions en monocouleur et en bi-couleur pour répondre à toutes les envies.

Collerettes de rénovation

Pour compléter la gamme du LED'UP UNIVERSAL, les collerettes RENOV' & RECOVERY s'adressent majoritairement à la rénovation. Compatibles avec les versions orientables et grâce à leurs diamètres allant de 100mm à 240mm, elles permettent de recouvrir le trou d'un ancien encastré plus large, lors d'une réhabilitation d'un plafond.

Je réemploie

L'accessoire CONNECT permet la compatibilité entre une lampe LED GU10 ou le module LED'UP UNIVERSAL RETROFIT, avec l'ensemble des collerettes de la gamme LED'UP UNIVERSAL. Disponible en version fixe ou orientable et en 3 coloris, sa simplicité d'installation par ¼ de tour sur les collerettes de la gamme en fait un accessoire discret et indispensable pour les utilisateurs de la GU10.