LED'UP UNIVERSAL® SWITCH II

Cette nouvelle version de l'incontournable LED'UP UNIVERSAL® SWITCH s'impose plus que jamais comme la solution privilégiée des professionnels de l'éclairage.

  • SWITCH 2700K/3000K/4000K, jusqu'à 600 lumens
  • Compatible tout isolant selon les normes NF EN 60598-1 et NF C 15-100-1 (2024)
  • Source lumineuse et alimentation facilement remplaçables
  • Éco-conçu en polycarbonate recyclé
  • Garantie 7 ans
  • Bornier à repiquage phase neutre et terre
  • Vendu avec ou sans collerette préinstallée
  • Près de 100 combinaisons possibles et de multiples accessoires
  • Faible hauteur 40mm
  • Encastrement standard 68mm
  • Variation de l'intensité lumineuse (TRIAC)

TOUT ISOLANT SELON LES NORMES NF EN 60598-1 ET NF C 15-100-1

Le LED'UP UNIVERSAL® SWITCH II se conforme aux dernières exigences de la norme NF C 15-100-1 (2024) en terme de recouvrabilité.,Indice de protection face avant : IP65,Indice de protection partie encastrée dont alimentation : IP50

RÉPARABILITÉ ET MATÉRIAUX RESPONSABLES

Source lumineuse et alimentation facilement remplaçables pour une durée de vie prolongée.,Un produit éco-conçu en polycarbonate recyclé, pour allier performance et responsabilité.

FIABILITÉ ET PÉRENNITÉ : GARANTIE 7 ANS

Avec sa durée de vie de 50 000 heures (L80B10) et sa garantie de 7 ans, le LED'UP UNIVERSAL® SWITCH II s'impose comme une véritable référence de fiabilité.,Une solution durable, conçue pour vous assurer confort, sérénité et performance sur tous vos chantiers.

PRÈS DE 100 COMBINAISONS POSSIBLES ET DE MULTIPLES ACCESSOIRES

Exprimer son style avec nos différentes finitions : Blanc mat, aluminium brossé, noir mat, doré, cuivre ou bi-couleur.
Eclairer de manière élégante avec un confort visuel optimal : Collerettes ESTHET basse luminance pour un éclairage soigné et maîtrisé.
Sublimer la texture d'un mur ou d'un objet : Collerettes ESTHET basse luminance version asymétrique.
Rénover : Collerettes de recouvrement RECOVERY et RENOV', disponibles en plusieurs diamètres.