NOUTECH

Les projecteurs extérieurs NOUTECH sont compacts et puissants, idéals pour éclairer des végétaux ou une façade. La gamme se décline en 3 puissances en 230V et en 24V et offre diverses possibilités lumineuses. Discrète et passe-partout, sa finition noire lui permet de s'intégrer à tous les styles.

  • Robuste
  • Confort visuel
  • Garantie 5 ans
NOUTECH 1NOUTECH 1
NOUTECH 2NOUTECH 2
NOUTECH 3NOUTECH 3
Accessoires de poseAccessoires de pose

Faible éblouissement

L'ensemble de projecteurs NOUTECH sont dotés d'un optique avec nid d'abeille. Une barrière pour modérer l'éblouissement afin d'apporter un confort visuel.

Pour toutes les applications

Ils existent en 24V mais aussi en 230V, précablés avec des connectiques rapides IP68. La gamme propose 3 accessoires s'adaptant à toutes les installations : un mât, un piquet et une patère permettant, en plus d'une orientation verticale, une orientation horizontale à 360°. La gamme est proposée avec des faisceaux lumineux à 10° et 30° sur 3 puissances, en 3000K et 4000K. En 24V, les NOUTECH sont dimmables et existent en RGBW pour créer des scénarios lumineux.

Robustesse

Ces projecteurs ont été conçus pour être exposés aux milieux exigeants. Le NOUTECH résiste 1000 heures aux brouillards salins et sa visserie est en inox 316L. Son corps est en aluminium de fonderie et traité anticorrosion.