ORA SOLAR

Les luminaires solaires ORA SOLAR adoptent un design original et élégant. Afin de créer une harmonie de design entre les différents produits, cette gamme IP54 se décline en versions applique et borne. Ces éclairages en 3000K ont flux lumineux de 300 lumens.

  • Robuste en aluminium de fonderie

  • Sans câblage, sans consommation électrique

  • Capteur de luminosité et capteur de mouvement infrarouge

Applique ORA SOLAR blancApplique ORA SOLAR blanc
Applique ORA SOLAR gris anthraciteApplique ORA SOLAR gris anthracite
Borne ORA SOLAR 50cmBorne ORA SOLAR 50cm
Borne ORA SOLAR 80cmBorne ORA SOLAR 80cm

APPLIQUE

L'applique solaire ORA SOLAR est discrète et pratique. Elle se décline en coloris blanc et gris anthracite. Avec sa puissance de 4,4W, elle peut atteindre les 300 lumens selon le mode sélectionné. L'applique est traitée pour une installation en bords de mer. Elle est simple et rapide à installer.

BORNE

Ce design se décline également en version sur pied pour constituer une borne idéale pour éclairer les terrasses et allées. Elle existe en coloris gris anthracite et en deux hauteurs pour s'adapter à chaque espace extérieur : 50cm et 80cm. La borne est elle aussi traitée pour une installation en bords de mer.

FONCTIONNALITES

Les appliques et bornes ORA SOLAR possèdent trois modes de fonctionnement : détection de présence, détection de présence puis éclairage continu à 10%, et éclairage continu. Ces modes sont réglables directement sur le produit. Via ce même bouton de contrôle, l'intensité lumineuse peut également être ajustée.