SHARK

La gamme SHARK propose des linéaires LED innovants adaptés aux environnements extrêmes. Elle est constituée de linéaires souples et rigides pour des éclairages fonctionnels ou décoratifs. Fabriqués en France dans les ateliers EUROPOLE par un process de résinage, les linéaires LED sont conçus sur-mesure en tenant compte des besoins et des contraintes de chaque projet.

  • Fabrication française
  • Linéaires LED ultra résistants sur-mesure
  • Adaptée aux environnements extrêmes IP67 et IP68

Résistance extrême

La gamme de linéaires LED SHARK est ultra-résistante aux environnements extrêmes. Le linéaire peut supporter une température allant de -20 à 60°C. Il s'adapte donc très bien aux hautes températures notamment dans un spa et peut également être immergé jusqu'à 5m. Le linéaire SHARK résiste à l'abrasion, aux passages répétés et aux chocs jusqu'à IK10. Il peut également être exposé aux détergents, désinfectants, pluies acides, eau chlorée et résiste 1000 heures aux brouillards salins.

Procédé de fabrication innovant

La gamme SHARK est produite en France dans un atelier de fabrication dédié, sous atmosphère contrôlée. Grâce à un outil de production de pointe, la gamme est innovante et permet de répondre à de nombreuses contraintes d'installations et d'utilisations. Grâce à une résine innovante, cette production utilise une technologie d'encapsulation des composants LED. Cette résine permet de concevoir des linéaires LED rigides ou souples, en opale ou en transparent, jusqu'à 10m d'un seul tenant.

Les linéaires LED SHARK pour tous les besoins

La gamme propose des réglettes LED intégrant une grande diversité au niveau des puissances, du nombre de LED/m et des températures de couleurs. Elle se décline en trois finitions de couleurs pour les linéaires rigides, afin de répondre à toutes les envies : aluminium, blanc et noir. Ils s'installent en saillie, en nez de marche, ou en encastré, dans divers environnements : piscines, ponts, quais, parking, lieux de grand passage …

Gamme DECO

Le SHARK DECO a été pensé pour apporter une touche décorative à la gamme existante & fonctionnelle. Employées avec une sélection de profils rigides noirs de nos gammes, les résines employées telles que la noire pour un éclairage discret et élégant, ou encore dorée pour un aspect audacieux ou alluré, ont été imaginées pour souligner, suggérer, dessiner ou encore révéler un espace.