TUBE

Les projecteurs extérieurs de la gamme TUBE sont conçus avec un corps en aluminium de fonderie et sa surface est traitée anticorrosion. La gamme se décline en 4 puissances et sous 3 angles de faisceaux lumineux. Le TUBE peut se fixer sur piquet ou sur patère.

  • Sur piquet ou sur patère
  • Faible éblouissement grâce à sa casquette
  • Garantie 5 ans

Discret et élégant

Les projecteurs TUBE ont été pensés avec un design moderne pour être un véritable élément de décoration de l'aménagement paysager. Sa casquette lui donne du caractère et permet un faible éblouissement en dirigeant le flux lumineux pour une parfaite mise en valeur de l'extérieur. Son coloris noir mat finalise son design en le rendant élégant.

Installation facile et rapide

La gamme TUBE se raccorde directement au 230V, précablée avec des connectiques rapides IP68 PLUG & PLAY pour une installation simplifiée. Fixation sur piquet ou sur patère, la mise en service du projecteur est rapide.

Adaptable et mobile

Le projecteur TUBE vit au rythme des végétaux qu'il met en lumière. Avec sa tête orientable, le projecteur peut s'adapter au-fur et à-mesure que l'arbre grandit et être réorienté pour mieux mettre en valeur la taille de celui-ci. Sur piquet, le projecteur TUBE peut même être mobile et donc facilement déplacé pour prendre plus de recul et d'avantage éclairer les végétaux au cours de leur croissance.

Version Switch

La version SWITCH permet de régler la température de couleur directement sur le produit : 2400K, 3000K et 4000K.