ZEPH

Grâce à la diversité de ses installations, finitions de couleurs et rendus lumineux possibles, les encastrés de sol ZEPH offrent une solution pour chaque aménagement paysager. La gamme se décline avec une version SLIM pour s'insérer dans les terrasses en bois, et existe également avec un pack de quatre encastrés prêts à installer.

  • Confort visuel avec l'optique nid d'abeille
  • Résistant et adapté aux milieux exigeants
  • Garantie 5 ans

Finitions de collerettes pour tous les styles

Dans le soucis du détail, la gamme ZEPH se positionne sur des prestations haut de gamme notamment avec ces différentes finitions de collerettes en option : inox, anthracite, grenaillé, poli miroir et bronze. Les collerettes de finitions sont disponibles aussi bien en version ronde qu'en version carrée. Pour créer une lumière horizontale rasante sur les terrasses extérieures, un déflecteur simple ou double peut s'adapter sur les encastrés ZEPH.

Puissance et résistance

Les encastrés ZEPH répondent à des exigences d'installation dans des milieux plus agressifs : ses collerettes sont en inox 316L et résistent 1000 heures au brouillard salin. Robuste, l'encastré supporte un poids de 1500kg, il peut ainsi être installé dans une cours ou dans une allée. La gamme se décline en 230V et en 24V pour répondre à tous types d'installations et notamment aux abords d'une piscine pour le 24V. Ses connectiques rapides IP68 précablées facilitent l'installation.

Scénarisation d'ambiances lumineuses et colorées

La gamme ZEPH propose différentes températures de couleur et couleur de la lumière : 3000K, 4000K, bleu et RGBW. Une variété permettant de créer des scénarios lumineux selon les différents espaces du jardin, pour la création d'une véritable ambiance extérieure. Au-delà de créer des ambiances lumineuses, la gamme propose un confort visuel optimal grâce à son nid d'abeille.