Finder, spécialiste des relais depuis 1954

En 1954, Piero Giordanino fonde la société Finder après avoir déposé, quelques années plus tôt, un brevet pour le télérupteur moderne.
Finder est aujourd'hui mondialement reconnu pour la qualité de ses relais et propose :

  • Des relais industriels
  • Des relais pour circuits imprimés
  • Des relais de puissance
Relais industriels

Relais industriels

Relais pour circuits imprimés

Relais pour circuits imprimés

Relais de puissance

Relais de puissance

Les relais industriels incarnent le coeur de métier de Finder. Reconnus dans le monde entier pour leur qualité, ces produits sont disponibles dans de nombreuses versions, de 6 à 400 V et jusqu'à 16A. Ces relais embrochables peuvent être montés sur rail DIN 35 mm grâce aux supports modulaires de la gamme.
Finder propose une large gamme de relais miniatures pour une installation directe sur circuit imprimé. De nombreuses variantes sont disponibles, de 3 à 240 V et jusqu'à 16A. Une installation dans les armoires électriques, sur rail DIN 35 mm, est également possible grâce aux supports dédiés.
Les relais de puissance Finder représentent une solution idéale pour toutes les applications nécessitant une puissance élevée. Conçus pour une utilisation jusqu'à 100A, ils peuvent être utilisés dans les installations photovoltaïques, les bornes de recharge de véhicules électriques ou encore les onduleurs.