POMPES A CHALEUR AIR/AIR HISENSE

L'offre de pompes à chaleur air/air Hisense permet de réaliser des installations monosplit et multisplit dans les locaux du secteur résidentiel et petit tertiaire en rénovation. Conçues pour garantir une expérience de vie optimale, ces solutions se distinguent par leur fiabilité, leur efficacité exceptionnelle et leur facilité d'utilisation.

Découvrez HI-NANO

Le système de purification d'air empêche la prolifération des virus et des bactéries grâce à l'action d'ions négatifs et positifs propagés dans la pièce. Disponible sur toute la gamme Hisense.

Monosplit résidentiel

Retrouvez nos 3 gammes de Monosplit :

  • Energy Pro Plus : avec technologie Smart Eye intégrée permettant de réguler le flux d'air en fonction de l'emplacement des personnes et la fonction IA pour un confort optimal,
  • New Comfort : silence, confort et design,
  • Easy Smart : la pompe à chaleur pratique et économique
  • Les fonctions autonettoyage de l'évaporateur, ailettes antibactériennes, anti-moisissures et filtres charbon actif sont disponibles sur toute la gamme.

Multisplit résidentiel

Large gamme d' unités extérieures bi-split, tri-split, quadri-split et penta-split fonctionnant au R32 couvrant les puissances de 3,5 kW à 12,5 Kw.

  • Association de 1 à 5 unités intérieures : muraux Energy Pro Plus, New Comfort, consoles, gainables.
  • Jusqu'à 30m de liaison frigorique.
  • Rafraîchissement et chauffage à température extérieure de -15°C.
  • Contrôle du niveau de réfrigérant.
  • Garantie 3 ans pièces, 5 ans compresseur.

Monosplit tertiaire

La gamme d'unités extérieures monosplit tertiaire Hisense couvre les puissances de 3,5 kW à 25 kW. Elles sont compatibles avec toute la gamme d'unités intérieures Hisense à l'exception des muraux :

  • Consoles.
  • Plafonnier convertible.
  • Cassettes 4 voies et cassettes compactes.
  • Gainables HSP Haute pression, gainables MSP moyenne pression et gainables Slim : le plus fin du marché avec seulement 19cm d'épaisseur. Fonctionnent au R32 et admettent jusqu'à 50m de liaison frigorique.