Calidoo Nativ est le 1er radiateur de sa génération adapté au nouveau climat.

Radiateur design et connecté. Fonte active à triple élément chauffant. Priorité face avant pour un confort permanant Auto-effacement des heures de pointes pour un usage responsable de l’électricité. Priorité au mode réactif en inter–saison qui valorise les apport gratuits Origine France Garantie
  • Radiateur connecté
  • Radiateur design
  • Radiateur fonte
  • Radiateur français
  • Radiateur à inertie
  • Radiateur chaleur douce
  • Radiateur intellignet
Calidoo Nativ’ plinthe

Calidoo Nativ’ plinthe

Calidoo Nativ’ horizontal

Calidoo Nativ’ horizontal

Calidoo Nativ vertical

Calidoo Nativ vertical

Une conception unique en fonte active et triple élément chauffant.

En période de grands froids grâce à l'auto-effacement, il réduit sa consommation de 60% pendant les heures de pointes, sans compromettre le niveau de confort grâce à la réserve de chaleur préalablement accumulée par le bloc de fonte.

Pendant les périodes de douceurs, Calidoo privilégie le mode réactif qui n’utilise que 40% de la puissance, pour mieux tenir compte des apports gratuits qui peuvent couvrir jusqu’à 30% des besoins de chaleur.

Un radiateur design avec des finitions soignées

Les formes de Calidoo Nativ ont été travaillées par nos équipes design pour proposer de généreuses surfaces de chauffe tout en atténuant leur impact visuel. Les lignes courbes et l'esthétique latérale soignées adoucissent l'épaisseur apparente. Calidoo nativ se décline en deux finitions d'aspect légèrement structurées. Bicolore façade avant blanc satiné lisse et fond gris anthracite et gris anthracite intégral.

Nouvelle interface de pilotage nativ

Elle se distingue par son vaste écran graphique couleur. Véritable ordinateur embarqué il simplifie le réglage de chaque appareil grâce à son bouton rotatif de contrôle pour une navigation simple et intuitive entre les différents modes.

Sans avoir besoin d'être connectés, les appareils de génération nativ se synchronisent pour éviter d'avoir à répéter les différents réglages sur chaque appareil.

Une seule passerelle par logement est nécessaire pour connecter les Calidoo nativ à l’application intuis connect with Netatmo.