Radiateur design et connecté à façade active en verre trempé : double effet : inertie pilotée et chaleur douce

Digne héritier de CAMPA, Campaver nativ est la référence technologique du radiateur verre. Son nouveau design et sa conception sans concession valorise les qualités inertielles de la façade en verre épais.
  • Radiateur design
  • Radiateur connecté
  • Radiateur en verre trempé
  • Radiateur décors
  • Radiateur français
CAMPAVER NATIV Vertical verre massif blanc lisse
CAMPAVER NATIV Vertical verre massif blanc lisse
CAMPAVER NATIV Horizontal verre massif blanc lisse
CAMPAVER NATIV Horizontal verre massif blanc lisse
CAMPAVER NATIV Plinthe verre massif blanc lisse
CAMPAVER NATIV Plinthe verre massif blanc lisse
CAMPAVER NATIV Vertical verre massif noir
CAMPAVER NATIV Vertical verre massif noir
CAMPAVER NATIV Horizontal verre massif noir
CAMPAVER NATIV Horizontal verre massif noir
CAMPAVER NATIV Plinthe verre massif blanc noir
CAMPAVER NATIV Plinthe verre massif blanc noir
Double effet : inertie pilotée et chaleur douce

Le double effet CAMPA assure un parfait équilibre entre l'inertie de la façade en verre épais de 8 mm qui diffuse prioritairement une chaleur douce et enveloppante et les éléments chauffants réactifs arrières pour les montées en températures rapides.

Des finitions haut de gamme.

  • Noir astrakan : un noir intense et brillant
  • Blanc Lys : un blanc profond, légèrement brillant.
  • Reflet : un reflet subtil aux nuances métalliques.
  • Des dimensions optimisées

    Une hauteur commune à 56,5cm pour les horizontaux afin de se glisser sous les fenêtres. Les verticaux fins et élancés de 1,65 m de hauteur présentent de large surface d'échange pour encadrer les baies vitrées et combattre les effets de rayonnement froid. Les plinthes 32 cm de hauteurs.

Nouvelle interface de pilotage nativ

Elle se distingue par son vaste écran graphique couleur. Véritable ordinateur embarqué il simplifie le réglage de chaque appareil grâce à son bouton rotatif de contrôle pour une navigation simple et intuitive entre les différents modes.

Sans avoir besoin d'être connectés, les appareils de génération nativ se synchronisent pour éviter d'avoir à répéter les différents réglages sur chaque appareil. Une seule passerelle par logement est nécessaire pour connecter Campaver nativ à l’application intuis connect with Netatmo.