CHAMANE nativ

CHAMANE nativ est une gamme de radiateur design et connecté à inertie fonte active et fonctions d’économie d’énergie avancées. Cette nouvelle version nativ embarque le meilleur de la technologie. Sa certification nf perf 3 étoiles œil* garantit un gain de performance valorisé par les DPE en rénovation, en remplacement d’un appareil d’ancienne génération. *Modèles horizontaux et verticaux et nf 2 étoiles pour les modèles plinthes.

Chamane nativ

Radiateur connecté

Radiateur design

Radiateur fonte

Origine France Garantie

Radiateur design

Solution de rénovation

Chamane nativ horizontal

CHAMANE nativ
horizontal

Découvrir
Chamane nativ vertical

CHAMANE nativ
vertical

Découvrir
Chamane nativ plinthe

CHAMANE nativ
plinthe

Découvrir
Les atouts de la gamme

Découvrez une ligne de radiateur à inertie fonte active au design épuré. Peu épais, ses formes courbées épousent le mur en toute discrétion. La gamme se décline en 3 formats horizontal, vertical et plinthe et en 2 couleurs blanc satiné lisse et gris anthracite.

Qualité et performances testées et certifiées

Son bloc de fonte active avec élément chauffant 100% moulé propose un parfait compromis entre inertie et réactivité, pour une sensation de chaleur rapide, permanente et bien répartie dans la pièce. Puisque chaque degré en moins c’est 7% d’économie. CHAMANE nativ présente les fonctionnalités d’économie d’énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d’économie d’énergie) et des rénovations visant une amélioration de la note DPE.

Les atouts de la gamme

Nativement connecté à l'application intuis connect, CHAMANE nativ propose des fonctions intelligentes, accessibles même hors connexion, pour une utilisation raisonnée de l'électricité: synchronisation entre appareil et auto-effacement des heures de pointe. Il se connecte via la passerelle intuis connect en option (une seule passerelle par logement est nécessaire).