Radiateur connecté à façade active en céramique décorative et inertielle : double effet, inertie pilotée et chaleur douce

KERAMOS est le nom grec pour la céramique. Matériau, issu de matières naturelles* reconnu pour ses qualités décoratives et réfractaires. La façade épaisse de 12 mm présente une résistance exceptionnelle aux chocs et aux altérations du temps.

  • Radiateur inertie
  • Radiateur céramique
  • Radiateur décors
  • Radiateur connecté
  • Radiateur français
  • Radiateur chaleur douce
KERAMOS NATIV Horizontal Céramique marbre blanc
KERAMOS NATIV Horizontal Céramique marbre blanc
KERAMOS NATIV Vertical Céramique marbre blanc
KERAMOS NATIV Vertical Céramique marbre blanc
KERAMOS NATIV Horizontal Céramique blanc ardoise
KERAMOS NATIV Horizontal Céramique blanc ardoise
KERAMOS NATIV Vertical Céramique blanc ardoise
KERAMOS NATIV Vertical Céramique blanc ardoise
KERAMOS NATIV Horizontal Céramique terre de mars
KERAMOS NATIV Horizontal Céramique terre de mars
KERAMOS NATIV Vertical Céramique terre de mars
KERAMOS NATIV Vertical Céramique terre de mars
Priorité à la chaleur naturelle de la Céramique.

Le double effet CAMPA** assure un parfait équilibre entre l'inertie de la façade qui diffuse prioritairement une chaleur douce et enveloppante et les éléments chauffants réactifs arrières pour les montées en températures rapides.

Finitions inaltérables

Les façades en céramique épaisses de 12mm, ont été sélectionnées parmi les matériaux les plus exigeants. Conçues pour des usages sévères en extérieur, elles présentent une durabilité dans le temps exceptionnelle, résistance aux chocs, à l'humidité qui garantissent une qualité de finitions parfaitement stable et inaltérable.

3 finitions décoratives Terre de mars, un effet rouillé oxydé Marbre blanc qui reprend les veinages du véritable marbre.

Nouvelle interface de pilotage nativ

Elle se distingue par son vaste écran graphique couleur. Véritable ordinateur embarqué il simplifie le réglage de chaque appareil grâce à son bouton rotatif de contrôle pour une navigation simple et intuitive entre les différents modes.

Sans avoir besoin d'être connectés, les appareils de génération nativ se synchronisent pour éviter d'avoir à répéter les différents réglages sur chaque appareil. Une seule passerelle par logement est nécessaire pour connecter Keramos nativ à l’application intuis connect with Netatmo