Radiateur connecté à façade active en pierre de lave naturelle: double effet, inertie pilotée et chaleur douce

Avec Naturay Nativ, chaque radiateur est unique, La pierre de lave brute de sciage présente des variations d'aspect qui sont autant de témoignages émouvants de l'activité tectonique passée.

  • Radiateur design
  • Radiateur connecté
  • Radiateur pierre de lave
  • Radiateur décors
  • Radiateur français
NATURAY NATIV Horizontal Brut de lave
NATURAY NATIV Horizontal Brut de lave
NATURAY NATIV Vertical Brut de lave
NATURAY NATIV Vertical Brut de lave
NATURAY NATIV Horizontal Lave satin grège
NATURAY NATIV Horizontal Lave satin grège
NATURAY NATIV Vertical Lave satin grège
NATURAY NATIV Vertical Lave satin grège
NATURAY NATIV Horizontal Lave blanc satin
NATURAY NATIV Horizontal Lave blanc satin
NATURAY NATIV Vertical Lave blanc satin
NATURAY NATIV Vertical Lave blanc satin
Double effet : inertie pilotée et chaleur douce

Le double effet CAMPA* assure un parfait équilibre entre l'inertie de la façade en LAVE de 12mm d’épaisseur qui diffuse prioritairement une chaleur douce et enveloppante et les éléments chauffants réactifs arrières pour les montées en températures rapides.

Lave brute ou peintes au choix

Emblème de la gamme NATURAY: brut de lave met en chauffe la pierre de lave à l'état naturel. On y voit des aspérités, des inclusions qui font de chaque radiateur un exemplaire unique et fondent le charme de cet aspect brut de sciage. Deux autres finitions, "lave peinte" en blanc et grège, présentent un aspect doux et satiné.

Nouvelle interface de pilotage nativ

Elle se distingue par son vaste écran graphique couleur. Véritable ordinateur embarqué il simplifie le réglage de chaque appareil grâce à son bouton rotatif de contrôle pour une navigation simple et intuitive entre les différents modes. Sans avoir besoin d'être connectés, les appareils de génération nativ se synchronisent pour éviter d'avoir à répéter les différents réglages sur chaque appareil. Une seule passerelle par logement est nécessaire pour connecter Naturay nativ à l’application intuis connect with Netatmo.