NOVIUM nativ - Radiateur connecté à chaleur douce Origine France Garantie

NOVIUM nativ est un radiateur connecté à chaleur douce et fonctions d’économies d’énergie avancées. Radiateur nouvelle génération, il présente les fonctionnalités d’économies d’énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE et des rénovations DPE.
  • Radiateur chaleur douce
  • Radiateur électrique
  • Radiateur gamme nativ
  • Radiateur connecté
  • Radiateur français
  • Origine France Garantie
Novium nativ horizontal

Novium nativ horizontal

Novium nativ vertical

Novium nativ vertical

Un confort sur mesure

Grâce à sa nouvelle interface nativ, NOVIUM nativ gère précisément le fonctionnement de l’élément chauffant pour garantir le confort souhaité. Son corps de chauffe en aluminium réchauffe en priorité la face avant, pour garantir la diffusion d’une chaleur douce et rapide. Sa certification NF performance 3 étoiles + œil garantit un gain de performance valorisé par le DPE.

Un radiateur au design discret pour tous types d’intérieur

Disponible en blanc satiné lisse, NOVIUM nativ est décliné en formats horizontaux (500W à 2000W) et verticaux (1000W à 1500W). Sa façade légèrement galbée permet d’optimiser la diffusion de la chaleur douce vers la pièce. Son encombrement est idéal pour remplacer un rayonnant.

Connectivité et fonctions intelligentes à économies d’énergie

NOVIUM nativ est compatible avec la passerelle intuis connect. Il est pilotable à distance via l’application intuis connect with Netatmo et s’adapte à votre quotidien grâce à des fonctionnalités avancées :
• Nouvelle interface nativ
• Synchronisation entre appareils nativ
• Programmation auto-adaptative (journalière et hebdomadaire)
• Anticipation de chauffe et arrêt intelligent
• Détection de fenêtre ouverte
• Détection d’absence
• Régulation de la température ambiante