ledvance_everloop_header ledvance_everloop_header_mobile

EVERLOOP, L'AVENIR EST CIRCULAIRE

LEDVANCE a entièrement repensé le cycle de vie de ses luminaires LED. Le résultat est EVERLOOP, une gamme qui offre plus de confort et de durabilité. Ces produits innovants sont conçus pour permettre un remplacement facile des sources lumineuses LED et des alimentations, ce qui signifie que les luminaires eux-mêmes peuvent être utilisés presque indéfiniment.
Conformément aux principes de l'économie circulaire, le point fort des nouveaux luminaires LEDVANCE EVERLOOP est la possibilité de mettre à jour rapidement et facilement les composants essentiels tels que les sources lumineuses et les alimentations.
DAMP PROOF FLEX

DAMP PROOF FLEX

  • Source LED et alimentation remplaçable
  • Multi Lumen
  • IP66/IK08
  • 6 700lm et 160 lm/W, jusqu'à 100 000h L80
  • 3 000k / 4 000K / 6 500K
  • Eligibilité CEE
  • Installatation facilité grâce aux embouts rotatifs, aux broniers automatique et au câblage traversant pré-installé avec continuité de la terre

HUBLOT BULKHEAD

La toute nouvelle génération de Hublot BULKHEAD dispose d'une alimentation et d'une source lumineuse remplaçables tout en conservant sa robustesse. Il dispose d'un sélecteur de puissance sur 4 niveaux ainsi qu'un sélecteur de température de couleurs (3 000K / 4 000K) ce qui le rend flexible et adaptable à de nombreuses applications. Son efficacité lumineuse (jusqu'à 138lm/W) et sa durée de vie élevée (jusqu'à 55 000h L80) le rendent éligible aux certificats d'économie d'énergie (CEE).

HUBLOT BULKHEAD
DAMP PROOF HAUTE EFFICACITE

DAMP PROOF HAUTE EFFICACITE

La toute nouvelle génération de Hublot BULKHEAD dispose d'une alimentation et d'une source lumineuse remplaçables tout en conservant sa robustesse. Il dispose d'un sélecteur de puissance sur 4 niveaux ainsi qu'un sélecteur de température de couleurs (3 000K / 4 000K) ce qui le rend flexible et adaptable à de nombreuses applications. Son efficacité lumineuse (jusqu'à 138lm/W) et sa durée de vie élevée (jusqu'à 55 000h L80) le rendent éligible aux certificats d'économie d'énergie (CEE).