Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
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
HQL ET NAV LED
La réponse idéale à la hausse des prix de l
énergie et de changement climatique. Les lampes HQL et NAV LED FILAMENT pour l
éclairage public ou industriel permettent une économie d
énergie jusqu
à 77 % (HQL) ou 63 % (NAV) en remplacement des lampes à décharge. Elles fournissent instantanément 100 % du flux lumineux.
Fonctionnent sur ballast ferromagnétique ou direct 230 V (ballast sodium sans amorceur)
Rendement très élevé, jusqu
à 190 lm/W
Poids très faible
Disponible en deux températures de couleur : 4 000 K, 2 700 K et 1 800 K
Protection contre les surtensions : jusqu
à 2 kV (L-N)