Boîtes d’encastrement Batibox et Eco Batibox, Supports

Etanches à l’air, cloisons sèches, maçonnerie, multimatériaux et béton : les boîtes Batibox vous offrent une rigidité garantie à la mise en œuvre. Le support universel Batibox vous permet de recevoir les gammes Céliane et Mosaic : il offre une modularité totale.

  • Boîtes adaptées à tout type de mur
  • Support universel pour Céliane et Mosaic
  • Gamme Eco Batibox étanche à l’air pour respecter les exigences de la RE 2020

Eco Batibox – la boîte étanche à l’air

Fabriquée avec au moins un 1/3 de matières recyclées , la nouvelle gamme de boîtes d’encastrement Eco Batibox participe à la réduction des émissions de CO2 et contribue à diminuer l'empreinte carbone des bâtiments. Elle répond aux enjeux sociétaux et respecte les exigences de la RE2020 en matière d’ étanchéité à l’air. Grâce à son isolation renforcée, elle permet de maîtriser efficacement les infiltrations d'air, réduisant ainsi la facture énergétique des bâtiments.

Boite 2 postes
Eco Batibox
Boite 2 postes
Conditionnement chantier

Batibox cloisons sèches

Toutes les contraintes liées à la pose des boîtes en cloison sèche ont été prises en compte dans les boîtes Batibox cloisons sèches : étriers de serrage, large collerette, large volume de câblage, entrées défonçables sans outils ... Disponibles en profondeur 40mm et 50mm. Disponible de 1 à 4 postes, une même boîte peut s’installer en horizontal comme en vertical. Une boîte faible encombrement pour poste étroit est également disponible. Les boîtes DCL sont également disponibles dans la gamme.

Maçonnerie et béton

Batibox maçonnerie permet de choisir la manière de construire le multiposte, soit par association de boîtes 1 poste, soit par des boîtes 2, 3 et 4 postes ou dos à dos. Elles disposent d’un large volume de câblage et se montent à l’horizontale ou à la verticale. De plus, la boîte 1 poste contient 78% de matière recyclée Sont également disponibles des boîtes de chambranle ou étroites qui permettent toutes les configurations sur les chantiers. La boîte béton prof. 58 mm est multi-usages : monoposte, multipostes, point de centre et applique.

Batibox cloisons sèches

La boîte multimatériaux de la gamme Batibox est universelle : brique, parpaing, plaque de plâtre, carreau de plâtre, pierre... Vous pouvez utiliser cette boîte pour la plupart de vos chantiers. Sa rigidité et ses différents modes de fixation permettent de l’installer dans de multiples matériaux. Serrage des étriers métalliques, scellement traditionnel ou injection de colle recommandée dans le cas d’extension d’installation ou de petite rénovation.

Supports Batibox

Un seul et même support pour Céliane et Mosaic. Il permet la composition de configuration multipostes par association en vertical et horizontal. Livré avec une protection de chantier. Livré avec des entretoises amovibles pour une modularité totale ou partielle (à enlever par exemple pour la pose de prises précâblées). Le support sécable permet l'adaptation sur boîtes à l'entraxe 57 mm pour recevoir les plaques spéciales rénovation. Enfin, la configuration en multiposte est facilitée par les points d'accrochage des supports entre eux.