Les solutions Hypra

Les solutions Hypra (prises, fiches, coffrets…) permettent le raccordement de puissance au plus près des équipements dans tous les environnements exigeants (industrie, agroalimentaire, industrie, environnement maritime…).

Découvrez les solutions Hypra.

Coffret de prise
Coffret de prise
Prise fixe Hypra
Prise fixe Hypra
Fiche coudée 32A
Fiche coudée 32A
TRANSF ML
TRANSF ML

Une gamme complète

Avec Hypra, nous avons voulu mettre à votre disposition une gamme complète qui propose des prises fixes ou mobiles, des fiches droites ou coudées ou encore des coffrets.
Vous pourrez couvrir tous les besoins en alimentation de vos clients en choisissant parmi les différentes intensités et tensions disponibles (16/32/63 ou 125 A, 200/250/380/415/440 V~) et les types de prises (2P, 2 P+T, 3 P+T ou 3 P+N+T).
En fonction de l’environnement, vous avez également le choix entre 3 matières : plastique (IK 09), caoutchouc (IK 09) ou métal (IK 10). Nos coffrets existent en versions composées ou à personnaliser pour vous permettent de configurer au mieux les besoins d’alimentation multiples.

Une gamme complète Hypra Legrand
Etanchéité et résistance Hypra Legrand

Etanchéité et résistance

Etanchéité et résistance sont les deux maitres mots de la gamme Hypra.
Les produits de cette gamme proposent en effet, différents niveaux d’étanchéité et de protection mécanique, pour vous permettre de répondre aux exigences de l’ensemble de vos chantiers. Choisissez le niveau d’étanchéité qui convient aux besoins de votre client : IP 44, IP 44/55 ou IP 66/67-55.
Pour nos produits IP 55-66/67, vous bénéficiez du triple IP qui s’applique selon le mode d’installation en connexion ou hors connexion, avec dans tous les cas un IP 55 garanti.
Pour la protection mécanique, vous avez le choix entre IK 09 (plastique et caoutchouc) et IK 10 (métal).
Installer Hypra c’est garantir un niveau d’alimentation optimal pour tous les environnements exigeants (poussière, projection d’eau…).