Sélection de produits pour réaménagement de lieux publics

Vous avez besoin de réaménager un lieu public ? L’usage de gymnases, centres de congrès, salles polyvalentes peut temporairement être modifié : vous trouverez ci-dessous une sélection de produits clés en main, faciles, à mettre en œuvre pour répondre à ce besoin de réaménagement.

  • Des solutions temporaires
  • Faciles à installer
  • Résistantes et étanches
Coffrets de chantier et coffrets Plexo Legrand

Coffrets de chantier et coffrets Plexo

Pour des installations électriques provisoires tout en garantissant la sécurité des utilisateurs. Pour les coffrets de chantier (IP44), configurations à choisir en fonction de vos besoins : fixation murale et accrochage aisé sans ouverture préalable, montage sur poteau possible, composés de prises à brochage domestique, prise de puissance, disjoncteurs et interrupteur différentiel. Les coffrets Plexo (IP65/IK09) sont à équiper de produits modulaires nécessaires à l’installation électrique : disponibles de 2 à 18 modules, de 1 à 4 rangées.

Fiches et prises industrielles Hypra

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées à base de plastique, de métal ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande notamment dans les applications de commandes et transport d’informations.

Fiches et prises industrielles Hypra Legrand
Rallonges « prêtes à l’emploi » caoutchouc Legrand

Rallonges « prêtes à l’emploi » caoutchouc

Les rallonges « prêtes à l’emploi » caoutchouc permettront d’amener du courant au plus près des besoins des utilisateurs. Ces rallonges IP44 / IK08 résistent aux chocs et aux frottements et sont équipées d’un câble H07 RNF 3G 1,5 mm². Elles sont conformes aux recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics).