Gaine flexible pour l’industrie RTA

RTA est composé de conduits, connecteurs et accessoires conçus pour protéger les câbles et branchements électriques tout en distribuant l'énergie ou signal. Les offres RTA garantissent la protection et la connexion des câbles : écrasement, chocs, traction, vibration, feu, produits chimiques, champs électromagnétiques.

Gaine en PVC
Gaine en PVC
Gaine Polyamide
Gaine Polyamide
Gaine Polyamide Tressée
Gaine Polyamide Tressée
Gaine Métallo-plastique
Gaine Métallo-plastique
catalogue VIKING 3 FLEXIBILITÉ, PRATICITÉ, SÉCURITÉ

Environnements spécifiques

Process industriel
Process industriel
Robotique
Robotique
Energie renouvelable
Energie renouvelable
Ferroviaire
Ferroviaire
Marine
Marine

Gaine en PVC

Le système de conduits en PVC se caractérise avant tout par sa flexibilité et son adaptation géométrique. L'ajout de composés spécifiques assure une structure plus résistante au vieillissement et aux agents externes assurant un câblage sûr et économique.

La gamme accessible existe en gaine annelée ainsi qu’en annelée tressée fait à partir d’acier galvanisé avec différents diamètres et couleurs.

La tresse est particulièrement adaptée aux environnements contenant des résidus, des bavures, des éclats ou des étincelles.

L'offre est complétée par une large gamme de raccords et d'accessoires.

Gaine en PVC Legrand

Gaine polyamide LGP

Cette gamme a été renouvelée dernièrement avec une série complète de produits fiables, polyvalents et flexibles. Les différents niveaux d’offre sont capables de répondre aux exigences et spécifications de la plupart des applications avec la capacité de satisfaire un grand nombre d'exigences d'installation dans un nombre de secteurs extrêmement varié et diversifié. La structure annelée des conduits LGP assure une grande flexibilité, offrant à la fois de bonnes performances mécaniques et thermiques, ainsi que des résistances chimiques élevées. Le système, y compris ces accessoires et raccords, garantit un indice de protection IP68, sécurité et rapidité. LGP est accessible selon trois filetages différents : ISO métrique et PG.

Gaine polyamide LGP Legrand

Gaine métallo-plastique

Cette gaine est particulièrement adaptée aux besoins les plus divers et les applications plus exigeantes : gamme complète, rapide à installer, sûre, certifiée et brevetée.

Les caractéristiques techniques nécessaires à la définition du besoin sont nombreuses : exigences environnementale, besoins de flexibilité, obligations liées aux chocs, à la résistance chimique, ou encore la température... Pour y répondre, il est possible de choisir parmi une offre complète avec différents types de conduits et de raccords :

  • Acier, acier galvanisé ou inoxydable
  • Thermoplastique sans halogène
  • Avec revêtement PVC spiralé
  • Couverture en tresse d'acier
Gaine métallo-plastique Legrand

Raccords & connecteurs

Legrand propose une gamme complète de raccords et connecteurs, en plastique ou en métal. Elle assure la protection et le serrage des câbles et du raccordement électrique dans toutes les applications et tous les environnements.

Cette offre étant spécialement conçue pour les gaines Legrand RTA, elle apporte une sérénité inégalable pour tous les besoins et notamment avec les nombreux labels de qualité et agréments disponibles sur demande pour toutes les applications et environnements d'installation, même les plus exigeants (ATEX, marine, ferroviaire, ...).

Raccords & connecteurs Legrand