Des équipements conçus pour résister durablement :

Dans les environnements exposés aux dégradations, les équipements électriques doivent résister à des usages intensifs et à des conditions exigeantes. Les solutions Legrand, comprenant la gamme Soliroc et les prises de recharge pour véhicules électriques Green’Up Access IK10, offrent un haut niveau de résistance mécanique, de sécurité et de durabilité pour les installations en accès public.

Des équipements indispensables en environnements exposés

Dans les espaces publics et professionnels à forte fréquentation (parkings, transports, établissements scolaires, gymnases, établissements pénitentiaires ou sanitaires, ainsi que les devantures de magasins), les équipements électriques sont soumis à des contraintes importantes :

  • chocs répétés,
  • tentatives de dégradation,
  • manipulations fréquentes,
  • conditions extérieures difficiles.

Sans protection adaptée, ces installations peuvent rapidement être endommagées, entraînant des interruptions de service et des coûts de maintenance élevés.

Des équipements indispensables en environnements exposés legrand
Solutions conçues pour résister aux usages intensifs legrand

Solutions conçues pour résister aux usages intensifs

Les solutions Legrand intègrent des caractéristiques techniques assurant une résistance maximale. La gamme Soliroc est fabriquée en inox 316L, garantissant une excellente tenue à la corrosion et aux agressions extérieures.

Les produits affichent un indice IK10 assurant leur résistance aux chocs, ainsi qu’un indice IP55 adapté aux environnements exposés. La visserie inviolable limite les tentatives de démontage.

Pour les applications spécifiques, comme les devantures de magasins, des solutions telles que les interrupteurs à clé permettent de sécuriser la commande des rideaux métalliques et de limiter les accès non autorisés, tout en garantissant robustesse et fiabilité dans le temps.

Voir les produits

Adapter les équipements aux usages terrain

  • Galeries commerciales / devantures magasins : Interrupteurs à clé Soliroc pour piloter les rideaux métalliques et limiter les accès non autorisés
  • Gymnases et équipements sportifs : Poussoirs lumineux pour un repérage rapide et une résistance accrue
  • Entrepôts et zones logistiques : Poussoirs porte-étiquette pour identifier clairement les espaces et résister aux chocs avec des véhicules
  • Parkings et zones extérieures : Solutions de recharge type Green’Up Access (IK10) adaptées aux usages intensifs et aux contraintes mécaniques
  • Zones à forte fréquentation : Prises 2P+T avec verrouillage pour sécuriser les accès
Adapter les équipements aux usages terrain legrand
Installation simplifiée et sécurisée legrand

Installation simplifiée et sécurisée

Conçus pour une mise en œuvre rapide, les équipements Soliroc sont compatibles avec les boîtes d’encastrement Batibox multimatériaux ainsi qu’avec les supports Batibox standards. Cette compatibilité garantit une installation simple, fiable et adaptée aux chantiers de rénovation comme au neuf. La conception des produits intègre des caractéristiques techniques assurant leur tenue dans le temps :

  • Alliage métallique pour une robustesse renforcée
  • Plaques de finition disponibles en 1, 2 ou 3 postes, avec montage horizontal ou vertical
  • Jeu réduit entre enjoliveur et plaque limitant la préhension
  • Bouchons de finition permettant d’obstruer les 4 points de fixation

Cet ensemble garantit une installation durable, adaptée aux environnements à fortes sollicitations, tout en facilitant les opérations de maintenance.