retour Legrand marché câblage structuré VDI

Retrouvez ici tout le stock réseau VDI

en disponibilité immédiate dans votre agence de proximité

Passez au click & collect

Pour la réalisation d'un câblage maximal

Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A F/FTP 4 paires torsadées - 500m
LEG032799
Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A F/FTP 4 paires torsadées - 500m
LEG032799
Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A F/UTP 4 paires torsadées - 500m
LEG032778
Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A F/UTP 4 paires torsadées - 500m
LEG032778

Facilité du prêt à poser

Pack tertiaire de proximité 19pouces à partir de 6 liens RJ45
LEG446043
Pack tertiaire de proximité 19pouces à partir de 6 liens RJ45
LEG446043
Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 6U - 359x600x450mm
LEG646200
Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 6U - 359x600x450mm
LEG646200
Pack tertiaire de proximité 10pouces à partir de 6 liens RJ45
LEG446042
Pack tertiaire de proximité 10pouces à partir de 6 liens RJ45
LEG446042

Montage universel, fixation automatique

Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ cat6A avec 24 connecteurs RJ45 STP
LEG033772
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ cat6A avec 24 connecteurs RJ45 STP
LEG033772
Panneau brassage droit 19 pouces 1U LCS³ catégorie 6 avec 24 connecteurs RJ45 FTP
LEG033761
Panneau brassage droit 19 pouces 1U LCS³ catégorie 6 avec 24 connecteurs RJ45 FTP
LEG033761
Panneau de brassage Linkeo C à équiper de 24 connecteurs RJ45 Keystone
LEG632850
Panneau de brassage Linkeo C à équiper de 24 connecteurs RJ45 Keystone
LEG632850
Lot de 6 connecteurs RJ45 cat.6 LCS³ panneau de brassage FTP droit et en angle
LEG033764
Lot de 6 connecteurs RJ45 cat.6 LCS³ panneau de brassage FTP droit et en angle
LEG033764
Lot de 6 connecteurs RJ45 cat.6A LCS³ pour panneau brassage STP droit et angle
LEG033775
Lot de 6 connecteurs RJ45 cat.6A LCS³ pour panneau brassage STP droit et angle
LEG033775
Cassette nue pour panneaux de brassage droits à équiper LCS³
LEG033755
Cassette nue pour panneaux de brassage droits à équiper LCS³
LEG033755

Fixation rapide sans vis

PDU 19pouces 1U LCS² voyant témoin tension 9x2P+T -cordon 3m avec fiche 2P+T 16A
LEG646820
PDU 19pouces 1U LCS² voyant témoin tension 9x2P+T -cordon 3m avec fiche 2P+T 16A
LEG646820
PDU 19 pouces LCS³ 1U équipé de 9 prises 2P+T - cordon 3m avec fiche 2P+T 16A
LEG646810
PDU 19 pouces LCS³ 1U équipé de 9 prises 2P+T - cordon 3m avec fiche 2P+T 16A
LEG646810

Raccordement des équipements

Cordon pour équipements multimédia 2 embouts RJ45 - longueur 3m
LEG051764
Cordon pour équipements multimédia 2 embouts RJ45 - longueur 3m
LEG051764
Cordon pour équipement multimédia 2 embouts RJ45 - longueur 2m
LEG051763
Cordon pour équipement multimédia 2 embouts RJ45 - longueur 2m
LEG051763
Cordon de brassage RJ45 - Cat.6 - F/UTP écranté - L. 1 m - PVC - LCS²
LEG051762
Cordon de brassage RJ45 - Cat.6 - F/UTP écranté - L. 1 m - PVC - LCS²
LEG051762

La maintenance facile et rapide

Connecteur RJ45 Keystone catégorie 6A STP - lot de 24
LEG632905
Connecteur RJ45 Keystone catégorie 6A STP - lot de 24
LEG632905
Connecteur RJ45 Linkeo C catégorie 6A STP + adaptateur - lot de 10
LEG632901
Connecteur RJ45 Linkeo C catégorie 6A STP + adaptateur - lot de 10
LEG632901
Prise RJ45 catégorie 6 FTP Mosaic 2 modules - Blanc
LEG076565
Prise RJ45 catégorie 6 FTP Mosaic 2 modules - Blanc
LEG076565
Prise RJ45 catégorie 6 FTP Mosaic 1 module - Blanc
LEG076562
Prise RJ45 catégorie 6 FTP Mosaic 1 module - Blanc
LEG076562
Support à vis pour Mosaic, Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
LEG080251
Support à vis pour Mosaic, Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
LEG080251
Support à vis pour Mosaic, Céliane ou Soliroc pour 2 postes ou 4 à 5 modules
LEG080252
Support à vis pour Mosaic, Céliane ou Soliroc pour 2 postes ou 4 à 5 modules
LEG080252
Support à vis pour Mosaic, Céliane ou Soliroc pour 3 postes ou 6 à 8 modules
LEG080253
Support à vis pour Mosaic, Céliane ou Soliroc pour 3 postes ou 6 à 8 modules
LEG080253
Plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc
LEG078802L
Plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc
LEG078802L
Plaque de finition horizontale Mosaic pour 2x2 modules blanc
LEG078804L
Plaque de finition horizontale Mosaic pour 2x2 modules blanc
LEG078804L
Plaque de finition horizontale Mosaic pour 4 modules blanc
LEG078814L
Plaque de finition horizontale Mosaic pour 4 modules blanc
LEG078814L
Plaque de finition horizontale Mosaic pour 3x2 modules blanc
LEG078806L
Plaque de finition horizontale Mosaic pour 3x2 modules blanc
LEG078806L
Plaque de finition horizontale Mosaic pour 6 modules blanc
LEG078816L
Plaque de finition horizontale Mosaic pour 6 modules blanc
LEG078816L

Rapide et sans outils

Plug de chantier cat. 6A STP montage sans outil
LEG033749
Plug de chantier cat. 6A STP montage sans outil
LEG033749
Prolongateur de câble - catégorie 6A STP - LCS³ et LCS²
LEG033743
Prolongateur de câble - catégorie 6A STP - LCS³ et LCS²
LEG033743
Prolongateur de câble - catégorie 6 FTP - LCS³ et LCS²
LEG033748
Prolongateur de câble - catégorie 6 FTP - LCS³ et LCS²
LEG033748