Les conduits Legrand

Les conduits Legrand offrent une solution chantier globale, du tableau électrique jusqu’à l’appareillage. Conduits cintrables pour pose encastrée ou enterrée, conduits rigides pour pose en saillie : des conduits pour chacun de vos besoins en courant fort, courant faible, vides ou préfilés.

  • Fabriqué dans notre usine de Pont à Mousson (54)
  • Usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001 pour vous garantir une qualité optimale
  • Lubrification exclusive permettant un gain de temps à l'installation
  • Synergie optimale avec les produits Eco Batibox pour une installation conforme à la RE2020.

Turbogliss, la référence du marché avec au moins 50% de matières recyclées

Seule gaine en tri-couche du marché avec un taux de matières recyclées supérieur ou égal à 50%

RÉSISTANCE AUX CHOCS

IK 08

EXCLUSIVITÉ

Technologie tri-couche unique

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

16mm à 63mm

Les + produit

  • Technologie tri-couche unique
  • Tire-fils plus résistant et non rétractable (acier galvanisé revêtu de nylon)
  • Mise en œuvre facilitée : cintrabilité et qualité de lubrification exclusive
  • Existe en préfilé, courant fort et courant faible
  • Identification facilitée des diamètres grâce aux liens des couronnes
  • Identification facile des circuits : bleu pour les courants forts, marrons pour les circuits spécifiques courants forts et vert pour les courants faibles
  • Marquage métrique
  • Non propagateur de flamme

ICTA 3422 et ICA 3321 Octogliss

La réponse sur mesure aux besoins des pieuvristes. IK07 et IK08. Résistance à la traction: Octogliss offre la meilleure tenue à l’étirement du marché. Sa mise en œuvre est facilitée grâce à la qualité de lubrification exclusive (gain de temps). Non-propagateur de la flamme. Interchangeabilité des couronnes: Ø intérieurs identiques (540 mm). Annelures carrées : coupe facilitée, meilleure tenue dans les boîtes, mémoire de forme. Conditionnement intelligent: étanche, avec double cerclage garantissant une bonne tenue du produit déroulé. Identification facile des Ø grâce aux liens de couleur. Colisage en très grande longueur.

Duogliss™ TPC & Conduits TPC

Les conduits enterrés pour la protection mécanique des réseaux souterrains. La solution idéale pour l’alimentation de bâtiments annexes, de portails électriques, portiers (platines de rue), d’appareils d’ éclairage extérieur ou lorsque le disjoncteur de branchement est installé en limite de propriété. Couleur rouge pour les courants forts et vert pour les courants faibles. Résistance aux choc IK10. Diamètre extérieur : 25 à 40 pour Duogliss TPC (exclusivité Legrand) et 40 à 160 pour les conduits TPC.

Découvrez les conduits Legrand :