XL3 HP pour l'Habitat et le Petit Tertiaire

Simplicité, hautes capacités et performance, Legrand redéfinit la puissance et déploie la gamme XL3 HP. Dédiés à tous les chantiers tertiaires de proximité jusqu’à 400A et associés au logiciel XLPro4, les coffrets et armoires XL3 HP vous garantissent une puissance maîtrisée et une grande simplicité de mise en œuvre.

XL 3 HP 160 – Au plus près des énergies

De nouvelles dimensions pour accueillir vos nouvelles ambitions : XL 3 HP 160 permet de composer vos tableaux jusqu’à 8 rangées et 36 modules.
C’est une innovation Legrand : les coffrets XL 3 HP 160 métal 6-7-8 rangées peuvent être équipés d’une GCE libérant de l’espace de câblage dans vos coffrets. Faciles à équiper, robustes et esthétique, les coffrets XL 3 HP 160 sont disponible en version isolant, encastré ou en métal et s'intègrent dans la plupart des espaces en toute sobriété.

Découvrir la gamme

XL 3 HP 630 – au service de vos exigences professionnelles – au-delà de 160A

Destinées aux bâtiments tertiaires (hôtels, ERP, ERT, complexes commerciaux) les armoires XL 3 HP 630 garantissent robustesse, espace de câblage élargi et performances. En complément des innovations produit, XL 3 HP 630 s'associe aux évolutions du logiciel XLPro4 Tableaux : repères sur les montants de structures, montage facilité et performance assurée. Egalement disponible en IP55, XL 3 HP 630 couvrent XL 3 HP 630 ouvrent un large choix de hauteurs : de 750 à 1950 mm. Couplées à une gaine à câbles interne ou externe, elles libèrent votre espace de câblage et donnent de nouvelles dimensions à vos projets et à vos installations électriques.

Découvrir la gamme

XLPro4 400 – La suite logiciels au service de l’efficacité

Pour tous vos projets tertiaires jusqu’à 400A et dans le respect des normes, la suite logiciels XLPro4 Calcul 400 et XLPro4 Tableaux 400 forme le duo indispensable pour gagner en efficacité. De la note de calcul au schéma électrique, de l’implantation au chiffrage, vous concevez intégralement tous vos tableaux de distribution.

Télécharger le logiciel gratuit

Concevoir vos tableaux

La suite logiciels XLPro4 400 : de la note de calcul à l’implantation et au chiffrage

Téléchager la brochure