Nos coffrets de protection

Pour des installations dites résidentielles jusqu’à 36 kW, nous proposons une large gamme de coffrets de protection AC, DC de 600 VDC à 1000 VDC et des coffrets mixtes intégrant les protections AC et DC (solutions tout en un).Ces coffrets sont utilisés pour protéger les onduleurs, les panneaux et les personnes en cas de défaillance et respectent toutes les normes en vigueur. Ils sont adaptés pour les onduleurs classiques ou micro-onduleurs en monophasé et en triphasé.

EQUIPE ENGAGEE : Des experts passionnés à votre service, prêts à vous fournir une solution adaptée à vos besoins.

CLASSE IP65 : Protection totale contre la poussière et les projections d’eau. Idéal pour une installation en extérieur et en environnement résidentiel.

RESISTANCE : Conçu pour la sécurité des installations électriques domestiques, avec une résistance aux fils chauds jusqu'à 750°C.

APPLICATION CONNECTEE : Système de monitoring intégré pour un suivi précis de votre installation et une gestion optimisée de l’énergie.

Coffret 600 DC VDC

Coffret 600 DC VDC

Coffret DC 1000 VDC

Coffret DC 1000 VDC

Coffret AC mono micro ond

Coffret AC mono micro ond

Coffret AC classique ond

Coffret AC classique ond

Coffret AC tri classique

Coffret AC tri classique

Coffret AC DC mono

Coffret AC DC mono

TGBT

Optez pour notre coffret polyester IP65 et IK10, alliant robustesse et durabilité pour vos installations industrielles et tertiaires jusqu’à 250 Kw. Conçu pour résister aux environnements extérieurs, il supporte des fils chauds jusqu’à 750°C et est conforme aux normes en vigueur. Son installation facile et rapide en fait la solution idéale pour une protection fiable et performante.

SHELTERS

Découvrez nos shelters configurables sur mesure, capables d’accueillir de 1 à 8 onduleurs et plus, quelle que soit la marque. Offrant une puissance modulable de 10 à 500 kVA, ils garantissent une installation flexible et performante, parfaitement adaptée à vos besoins énergétiques.

SUNEASY

SunEASY est la nouveauté de MADEnR. Cest un système de stockage d'énergie tout-en-un, disponible en monophasé ou triphasé, intégrant notamment toutes les protections AC et DC des onduleurs hybrides de 3,6 kW à 12 kW avec des batteries LFP conformes. Elle offre une capacité modulable de 5,12 kWh à 30,72 kWh grâce à une conception empilable, évolutive nécessitant très peu de câblage.