La pompe à chaleur la plus intelligente du marché

Vous choisissez votre température. On s’occupe du reste.
Vous définissez votre température de confort. Cette température guidera le fonctionnement de votre pompe à chaleur.
Votre pompe à chaleur garde un écart maximal de 1°C.
0 compromis sur votre confort: votre pièce gardera une température comprise entre –1 et +1 degré de votre température de confort.

Comment est-ce possible ?

La plupart des pompes à chaleur fonctionnent toute la journée, sans tenir compte des variations du prix de l’électricité.

Votre pompe à chaleur intelligente utilise l’inertie thermique de votre maison. Elle fonctionne particulièrement lorsque l’électricité est très peu chère et évite les pics de prix.

C’est-ce qui nous permet de vous garantir 30% d’économies sur le prix de votre chauffage.

Coffret de pilotage Mylight150 Coffret de pilotage Mylight150
Le thermostat Netatmo Le thermostat Netatmo
Pompe à chaleur Atlantic Pompe à chaleur Atlantic
Simulation de devis Simulation de devis
Notre coffret & notre application

Notre coffret de pilotage multi-breveté
Il assure le pilotage de la pompe à chaleur et permet l’accès à toutes les offres mylight150.

L'app mylight150
Elle vous permet de suivre votre consommation d’électricité. Vous voyez les économies réalisées grâce à la gestion intelligente de votre pompe à chaleur.

Le thermostat Netatmo

Le pack comprend : 1 adaptateur secteur, 1 platine murale, 4 adhésifs couleur, vis/chevilles 1 thermostat, 1 support mobile, 1 relais, 1 adaptateur chaudière. Alimentation sur pile x 3 AAA fournies. 1 an d’autonomie. Branchement sur la sortie du contact sec de la chaudière au gaz, fioul, bois ou PAC. Connexion Wi-Fi.

  • 30% d’économies d’énergie
  • Auto-adapt : anticipation de chauffe suivant l’isolation de la maison et la température extérieure
  • Auto-care : alerte si piles faibles ou potentiel dysfonctionnement de chaudière
  • Homekit : contrôle vocal SIRI
  • Mesure l’activité de la chaudière avec l’historique de consommation d’énergie
  • Pilotez votre chauffage à distance
  • Programmation facile (5 questions)
La Pompe à Chaleur
  • Échangeur coaxial breveté résistant au gel et à l’encrassement
  • Ultra-silencieuse 34 dB(A) à 5 m seulement, pour un silence équivalent à celui d’une chambre à coucher. C’est une des plus silencieuses du marché !
  • Garantie confort Atlantic 65°C jusqu’à -15°C avec appoint
  • Fluide R32
  • SCOP entre 4,66 et 4,71