Récupérateur de chaleur horizontal sur eaux usées Zypho® iZi 30

Zypho® iZi 30 est un système innovant qui permet de récupérer l’énergie de la chaleur des eaux usées de la douche ou du bain pour préchauffer l'eau froide en direction du mitigeur thermostatique, réduisant ainsi la quantité d'eau chaude nécessaire à l'entrée de la douche et ainsi la facture énergétique.

LES + NICOLL PERFORMANCES

• Jusqu'à 25 % d’économie sur la facture d’énergie pour l’eau chaude

• Double paroi en cuivre telle qu'exigée par la norme EN-1717

• Conception anti-encrassement

Récupérateur de douche

Récupérateur de douche

Récupérateur de baignoire

Récupérateur de baignoire

Récupérateur chaleur vertical

Récupérateur chaleur vertical

LES + NICOLL INSTALLATION

• Système encastrable
• Mise en œuvre rapide et sécurisée, raccordement par collage (réseau d'évacuation) et par sertissage (réseau d'eau froide)
• Compatible avec receveurs de douches et baignoires
• Pieds réglables pour une pose de niveau
• Fixation possible en sous-face de plancher (vide sanitaire, sous-sol et faux-plafond)

LA SOLUTION LA PLUS POLYVALENTE

• Convient à la plupart des projets de construction ou de rénovation de salle de bains, en logement individuel, collectif et en hôtellerie, à condition de disposer d’un espace suffisant entre la dalle de plancher et les fondations.
• Adapté aux douches avec receveur, douches carrelées et baignoires en utilisation douche.
• Confort d’utilisation préservé (débit d’eau, acoustique). Débit d’eau de la douche recommandé entre 5,8 et 12,5 l/min.

NOTRE ENGAGEMENT

Zypho® est le résultat de notre engagement à concevoir des systèmes d’excellence pour la gestion de l’eau dans le bâtiment. Les efforts de notre groupe international pour relever les défis mondiaux liés à l’eau, s’étendent aujourd’hui et nous permettent de proposer des moyens d’accélérer la transition énergétique. Économiser l’énergie que nous consacrons à chauffer l’eau sanitaire, un poste de consommation sur notre facture d’énergie, devient une nécessité.