Chemin de câbles fil automatique CITO

Fini les éclisses et les boulons avec la gamme CITO, assemblez vos chemins de câbles en un clic et facilitez-vous la vie avec une large gamme d'accessoires automatiques : élément de raccordement MTCE (virage, concave ou convexe par simple torsion manuelle) et accessoires de supportage S150U permettant une fixation sans boulons. A retrouver dans notre gamme LES PRODUITS BLEUS.

Elément de raccordement MTCE
  • 3 hauteurs : 30, 54, 105 mm
  • 8 largeurs : de 50 à 600 mm
  • Finitions EZ, GC et INOX
  • Large gamme d'accessoires
MTC CITOMTC CITO
Elément MTCEElément MTCE
Supportage S150USupportage S150U
Supportage S100USupportage S100U

Elément de raccordement MTCE

Livré droit, il permet de former par simple torsion manuelle des virages, concaves ou convexe et de les relier en un clic à votre chemin de câbles, sans outils ni boulons.

Supportage S150U

Rapide : réel gain de temps grâce à un système de fixation sans boulons.

Supportage S100U

Système universel pour chemins de câbles tôle et fil