EGERSUND

Absolument contemporaine, la très élégante borne EGERSUND au design épuré permet un éclairage puissant mais non éblouissant. La lumière générée par son module à leds intégrées glisse sur un réflecteur nacré.
NORLYS - Fabricant d’éclairage de qualité pour tous vos espaces extérieurs. Fabrication U.E - ISO 9001.

La borne EGERSUND se décline en deux hauteurs et en deux diamètres : donnez du relief à vos projets !

Borne EGERSUND mini 49cm
Borne EGERSUND mini 49cm
Borne EGERSUND mini 85cm
Borne EGERSUND mini 85cm
Borne EGERSUND 63cm
Borne EGERSUND 63cm
Borne EGERSUND 108cm
Borne EGERSUND 108cm
Lampadaire EGERSUND Park
Lampadaire EGERSUND Park
Accessoires de pose
Accessoires de pose

EGERSUND MINI est une borne très résistante aux conditions climatiques qui assure également un très bon éclairage. Cette borne est dimmable, une fonction très utile pour varier les ambiances à son gré. Offrez-vous une atmosphère douce et cosy pour les soirées d’été autour d’un apéritif festif ou diffusez un éclairage plus puissant pour les cheminements…

La grande version de la borne EGERSUND d’un diamètre de 200mm et destinée aux espaces nécessitant beaucoup d’éclairage. Son module de 2434lm délivre une très belle lumière diffusée à travers une verrerie transparente derrière laquelle se trouve un grand réflecteur renversé. Cette borne est comme une belle sculpture et produit une lumière indirecte et ne dérange pas les promeneurs. La borne EGERSUND est déclinée en deux hauteurs, 108cm ou 63cm, afin de vous offrir une plus grande variété d’applications.

EGERSUND PARK compète les deux gammes de bornes EGERSUND MINI et EGERSUND. Ce lampadaire d’une hauteur de 2.5m trouvera sa place partout où un éclairage plus élevé est nécessaire. Particulièrement décoratif, ce mât dont l’ULOR n’excède pas 2% est un petit bijou pour les beaux jardins ou les belles villas. Toute la gamme EGERDSUND bénéficie d’un traitement de surface avant peinture et d’un aluminium de très haute qualité afin de durer longtemps.