LUND

Appliques et lampadaires LUND en acier galvanisé à chaud. NORLYS maîtrise technique et savoir-faire dans le domaine de la galvanisation.
NORLYS - Fabricant d’éclairage de qualité pour tous vos espaces extérieurs. Fabrication U.E - ISO 9001

LUND une gamme de luminaires au design sobre et très contemporain pour éclairer votre espace outoor avec style !

Applique LUND noir
Applique LUND noir
Applique LUND acier galvanisé
Applique LUND acier galvanisé
Lampadaire 1 tête LUND noir
Lampadaire 1 tête LUND noir
Lampadaire 1 tête LUND acier galvanisé
Lampadaire 1 tête LUND acier galvanisé
Lampadaire 2 têtes LUND noir
Lampadaire 2 têtes LUND noir
Lampadaire 2 têtes LUND galvanisé
Lampadaire 2 têtes LUND galvanisé

L’applique LUND en acier galvanisé brut est très résistante à la corrosion saline et aux chocs. Equipée d’une lampe LED à filaments décoratifs, vous obtiendrez un très bel effet. Cette applique existe également en acier peint noir avec réflecteur blanc mais cette version, non galvanisée avant d’être peinte, sera moins adaptée à une installation directe en front de mer. L’acier galvanisé est un matériau naturel et durable qui se patine avec le temps et ne demande que très peu d’entretien.

L’acier galvanisé à chaud est une solution tout aussi judicieuse que tendance en matière de déco. Ces luminaires en acier brut sont galvanisés par nos soins dans un bain de zinc en fusion ce qui les rend particulièrement résistants, ils ne craignent plus alors ni la corrosion saline, ni les impacts. L’acier galvanisé à chaud est un matériau naturel et durable qui se patine avec le temps et ne demande que très peu d’entretien.

Pour tenir cette promesse de durabilité, l’acier a besoin d’être protégé par un véritable traitement de qualité. Chez NORLYS, nous maîtrisons ce savoir-faire : c’est dans notre propre usine que le processus de galvanisation est réalisé. Intervenant à toutes les étapes, nous pouvons vous promettre la meilleure des qualités. Nos luminaires en acier galvanisé brut sont quasi-indestructibles, ils ne craignent ni la rouille, ni l’écaillement dû aux chocs et peuvent donc être installés sans crainte en front de mer.