Chemins de câbles Magic®

La gamme de chemins de câbles Magic® OBO Bettermann permet de vous faire gagner un temps précieux sur vos chantiers. Assemblez, emboîtez, c'est terminé ! Grâce au système d'éclissage développé et breveté par OBO, vous pouvez monter vos chemins de câbles plus rapidement et efficacement, sans aucune vis ni éclisse.

  • Assemblez, emboîtez, c'est terminé !

  • Montage sans outil ni éclisse avec le système encliquetable Magic®

  • Pour la dalle et le treillis

Chemins de câbles fil GR-Magic

Chemins de câbles fil GR-Magic

Chemin de câbles dalle RKS-Magic

Chemin de câbles dalle RKS-Magic

Accessoires pour chemin de câble dalle

Accessoires pour chemin de câble dalle

Chemin de câbles dalle RKS-Magic®

  • Montage sans outil ni éclisse avec son système emboîtable Magic®
  • Réduit le temps de montage de moitié
  • Une plus grande résistance mécanique et une plus grande stabilité
  • 30% de support en moins grâce à une charge admissible plus importante
  • Protection des câbles lors du tirage grâce à une ergonomie de l'éclissage adaptée
  • Bords roulés qui assurent le renforcement mécanique et la protection des câbles
  • Continuité électrique assurée

Chemin de câbles fil GR-Magic®

  • Montage sans outil ni éclisse avec son système encliquetable Magic® en un tour de main !
  • Réduit le temps de montage de moitié
  • Continuité électrique assurée
  • Maintien en fonctionnement E30 et E90
  • Séparateur à clipser

Pièces de forme Magic®

La gamme de chemin de câbles OBO comprend également de nombreuses pièces de forme, également équipées de l'éclissage Magic®, comme par exemple les coudes à 45° et 90°, les angles variables, les coudes verticaux, les éclisses, les dérivations ou bien même les tés.