Tubes acier

OBO Bettermann vous propose la plus large gamme de tubes acier du marché. Avec ou sans filetage, en revêtement galvanisé à chaud, inox, aluminium, et même en Epoxy noir, les tubes acier OBO s'adaptent à tous les types de situation, sans aucune concession sur la qualité !


  • Soyez plus efficace.
  • Aucune concession sur la qualité.
  • Testez les tubes acier OBO Bettermann.

  • Outre les tubes galvanisés à chaud par bande ou par trempage, en inox ou en aluminium, notre gamme de tubes acier offre également des systèmes avec un revêtement Epoxy noir.
  • Les systèmes de tubes et leurs accessoires sont disponibles avec ou sans raccord fileté.

  • Les accessoires comme les coudes à 90°, les tés, les manchons de raccordement, les douilles terminales et les colliers viennent compléter la gamme.
  • Les tubes métalliques sont particulièrement adaptés aux applications fortement sollicitées sur le plan mécanique, comme par exemple dans l'industrie ou pour une utilisation en extérieur.
  • Les tubes acier OBO sont homologués E30 et E90 afin d'assurer le maintien en fonctionnement du réseau électrique jusqu'à 90 minutes contre un feu extérieur.

Grâce à ce tableau d'aide à la sélection, OBO vous aide à choisir votre taille de tube acier selon votre nombre de câbles et la section des câbles en mm².