Boîtiers de sol GES R2 et UDHOME : Vos prises électriques là où vous en avez besoin

Les boîtiers de sol GES R2 et UDHOME2 sont design, compact et complet et surtout personnalisables ! Ils existent en diverses finitions et types de sorties de câbles pour s'adapter parfaitement à vos besoins. Ces finitions, non seulement très élégantes, sont également extrêmement robustes. Les boîtier peuvent facilement s'adapter à tous types de revêtements de sol, en bois, en pierre, carrelage, matériaux synthétiques.





Dissimulez vos prises dans le sol dans des boitiers de sol électriques design, compact et personnalisables !

Boîtier de sol GESRBoîtier de sol GESR
Accessoires pour GESRAccessoires pour GESR
Boîtier de sol UDHOME2Boîtier de sol UDHOME2
Accessoires pour UDHOME2Accessoires pour UDHOME2

Boîtier de sol rond GES R2

Le Boîtier de sol GES R2 se distingue par son design compact et moderne. Il offre un montage polyvalent, s'intégrant aussi bien dans les sols en béton que dans les faux-planchers, rendant son installation facile et flexible. Ce boîtier est équipé de deux prises Module 45 2P+T NF incluses, ainsi que de deux emplacements pour noyaux informatiques, offrant une solution complète et pratique pour vos installations électriques et réseaux.

Boîtier de sol carré UDHOME2

Le boîtier de sol compact et carré UDHOME2 permet l'installation de deux prises 45x45 et deux RJ45. Celles-ci sont inclinées à un angle de 54° facilitant ainsi le branchement de tous types de prises et permettant de les faire disparaître sous le couvercle sans plier le câble. Il est petit mais très robuste avec sa résistance aux chocs IK10. Il existe avec de nombreuses finitions de couvercles et sorties de câbles différentes, pour un design haut de gamme et personnalisé !

Nouveau couvercle avec sortie de câble balai

Ce nouveau couvercle dispose d'une poignée réversible totalement innovante. Une fois retournée à 180° et clipsée de nouveau sur le couvercle, elle laisse apparaître une sortie de câble balai pour un accès aux prises de courant discrète et complètement sûre pour vos câbles d'alimentation.