Canal AZ, cheminement de câbles et supportage de luminaires

Les systèmes de canal support de luminaires OBO facilitent l'installation de systèmes d'éclairage dans de nombreux domaines industriels. Ils servent également à l'alimentation en énergie et de données de machines et de postes de travail. Avec le système de supports de luminaires OBO, le passage de câbles et le placement des lampes de manière optimale conformément à la technique d'éclairage, deviennent un jeu d'enfant.

Canal AZ : Chemin de câbles 2 en 1 !

  1. Cheminement de câbles

  2. Supportage de luminaires

Canal AZ perforée Largeur 50 à 100 mm

Canal AZ perforée Largeur 50 à 100 mm

Canal AZ perforée Largeur 150 à 300 mm

Canal AZ perforée Largeur 150 à 300 mm

Accessoires

Accessoires

Supportage longue portée

Le Canal AZ est conçu pour permettre d'espacer les supports, offrant ainsi une optimisation significative des coûts. Grâce à cette innovation, vous pouvez réaliser une économie de pièces de supportage. En outre, le gain de temps à la pose rend le processus d'installation plus rapide et efficace, tout en garantissant robustesse et fiabilité.

Rigidité mécanique

Le Canal AZ présente une très bonne rigidité mécanique grâce à sa forme en C et à son épaisseur de 1,5 mm. Cette conception robuste garantit une résistance élevée, permettant au canal de supporter des charges importantes tout en maintenant sa forme et sa stabilité.

Gamme complète de pièces de forme

Le Canal AZ offre une gamme complète de pièces de forme, conçues pour répondre à tous vos besoins d'installation, comme des coudes, tés, éclisses, ainsi que des bagues de protection et des étriers de suspension. Cette gamme assure une installation solide, durable et sécurisée, tout en garantissant une grande flexibilité d'utilisation.