Quick Pipe : Tube fendu et collier PVC à installation rapide

Le Quick Pipe, c'est un tube innovant qui se verrouille et se déverrouille avec un simple 1/4 de tour ! Voici comment ça fonctionne: d'abord insérez votre câble dans le tube Quick Pipe, puis tournez le tube dans le collier Quick Pipe. Le système est fermé et sécurisé, mais vous pouvez facilement le rouvrir en tournant à nouveau le tube. Simple, rapide et pratique, le Quick Pipe vous simplifie la vie lors de l'installation de câbles.

Posez, tournez, c'est fait !

  1. Insérer le câble dans le tube Quick Pipe.

  2. Faire tourner le tube dans le collier Quick Pipe.

  3. Le système est fermé et peut être réouvert très facilement en tournant le tube de nouveau !

Tubes IRL

Tubes IRL

Kit Quick Pipe tube

Kit Quick Pipe tube

Accessoires

Accessoires

Idéal pour la maintenance

Le tube peut être réouvert très facilement en le retournant de nouveau dans le collier : idéal pour la maintenance ! Gros avantage : plus besoin de pousser les câbles à l'intérieur du tube, il facilite le passage des câbles préconnectés.

Pratique pour votre quotidien

Le Quick Pipe est disponible en kit complet avec tubes et colliers, pour une seule et unique référence à gérer. La gamme est disponible en 4 diamètres du M16 au M32, en blanc et gris. Les cartons du Quick Pipe ne dépassent pas la taille de 2 mètres pour rester facilement transportable et peu encombrant au niveau du stockage.

Gamme complète de pièces de forme

La gamme Quick Pipe est complétée par divers manchons, coudes à 90° et tés de dérivation, pour s'adapter à tous types de situations. Les pièces de forme sont divisibles pour faciliter toujours plus le câblage, ou même les réparations et changement de pièces ultérieures, sans avoir à tirer le câble !